全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です。小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
電源(V)ACアダプタ(AC100
消費電力(W)2.2
アーム長さ(mm)295
光源LED(色温度4000K)
大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm
照度(Lx)4000(100mmの距離)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
全体からガスを放出することで、小さな昆虫などをガス麻酔できる麻酔台です。 炭酸ガスを流している間、昆虫は麻酔に掛かった状態になります。炭酸ガスを止めて30秒程で動き出します。 薄くて小型なので顕微鏡での観察にも適しています。
対象ショウジョウバエ 蚕
チューブ接続口径(Φmm)3.0~4.8(ニップル)
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ内径(Φmm)3(シリコンチューブなど)
材質(本体)PVC/グレー
関連キーワード