4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス器具の水切り乾燥や保管に便利な、水受けバット付のステンレス製ラックです。 メスシリンダー等を倒立させて格子に差し込み、保持できます。 洗浄後の水切り、乾燥に便利な水受けバット付(PP製)です。
用途ガラス器具の水切り乾燥や保管など 材質本体/ステンレスSUS304、水受/ポリプロピレン 寸法(mm)280×190×330 架数メスシリンダー(50~250mL)×6~10本
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
温度(℃)滅菌/100~300 表示精度≦±5℃ ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 付属品ガラスビーズ(300g)
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メスシリンダー等のガラス器具の乾燥や保管に便利な、コンパクトサイズの水受バット付ステンレス製ラックです。 ステンレス製の格子にメスシリンダーを倒立させて差し込み、保持できます。 材質は耐久性に優れたステンレスSUS304製です。 MR型の主な格子サイズ:47×47mm(6ヶ所)、42×47mm(4ヶ所)、26×47mm(9ヶ所)、26×42mm(6ヶ所) ML型の主な格子サイズ:75×75mm(4ヶ所)、60×75mm(2ヶ所)、27×75mm(6ヶ所)、27×60mm(1ヶ所)
材質本体/ステンレスSUS304、水受け/PP 寸法(mm)280×190×455、【主な格子】75×75×4本/60×75×2本/27×75×6本/27×60×1本 適合容量(mL)250~1000 容量(mL)・架数(個)250~1000×6~10 収納本数(本)6~2
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

撹拌シールの中にVパッキンを3枚重ねて完全にシールできます。上部ナットを緩め撹拌棒を差し込み、ナットを締めつけシールします。
接続部のサイズ34/45 穴径(Φmm)8
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷