「床 ニス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。
角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。
材質ポリカーボネート
容量(mL)300
径(Φmm)72
滅菌オートクレーブ可
外寸(mm)72×72×100
内寸(mm)65.4×65.4×98.2
反発係数が1に近く良く跳ねるバウンドボールと反発係数が0に近く全く跳ねないミラクルボールのセット(ケース入)です。
見た目も手触りも全く変わらない2つのボールを同じ高さから床に落としてみると、1つはよく跳ね、もう1つはボタっと落ちて全く跳ねないというおもしろい演示ができます。
セット内容バウンドボール(Φ25mm・約10g)6個、ミラクルボール(Φ25mm・約10g)6個
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
A4ファイルが完全に収まるサイズの床置型整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 左右2か所にタイトルシールが添付されています。 浅型・深型や列数等様々なタイプからお選びいただけます。
サイズA4
材質本体/スチール、メラミン焼付塗装、引出し/SP樹脂、レール/PP樹脂
引出し内寸法(mm)浅型/223×312×36、深型/223×312×77
環境省の環境基準値40dBをクリアした台車です。ノーカーボンクリーンゴムキャスターなので床を汚しません。ハンドル折りたたみ式です。
材質本体:PP、ハンドル:スチール(PE粉体塗装)
一斗缶や丸缶を床面に直接置かずに台車に載せることにより、絶えず移動ができ、清潔に保たれます。 一斗缶(角缶)20Lと丸缶兼用です。
有効内寸(mm)240×240×105(Φ275)
キャスターストッパー2個付
作業用・移動用として自由なレイアウトで使える天板付きワゴンです。丈夫な低圧メラミン天板を使用。キズを気にせず作業できます。床面を汚しにくいエラストマーキャスターを採用。4輪自在で小回りが利きます。
キャスター(mm)50Φエラストマー(自在ストッパー付×2、自在×2)
フレームスチール(粉体塗装)
材質(天板)低圧メラミン天板 シルキーホワイト色
均等耐荷重(kg)50
グリーン購入法適合
内蔵ファンにより底面から空気を噴射し、無摩擦状態の物理運動が観察できる大型の気体潤滑運動体です。
運動体の側面はスポンジ製で耐久性があり、廊下や体育館の床で反射や衝突実験ができます。
寸法(mm)Φ175×65
質量(g)280(電池含む)
電源単3電池×4(別売)
奥行400mmのスリムなボディで、上段・下段とも引違戸を採用していますので、狭いスペースを活用できます。 耐薬スチール製の保管庫で、棚間隔が自由に変更できますので、薬品に限らず備品の管理にも最適です。 床固定金具・上下連結金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。 SK-90DAには薬品の分類・整理・運搬に便利な薬品整理箱が6個付属しており、500mL瓶を72本収納できます。
付属品耐震用床固定金具×2、上下連結金具×2
材質スチール、エポキシ粉体塗装
質量(kg)50(薬品整理箱含まず)
構造上段:ガラス引違戸、棚板×2、専用錠、下段:スチール引違戸、棚板×2、専用錠
内寸法(mm)830×340×787(各上下段)
表示薬品保管庫、医薬用外毒劇物
外寸法(mm)880×400×1760
飛散防止フィルム貼りガラスを採用した引違戸式の上段とNE2型(下段)のセットです。 飛散防止フィルム貼りガラスで万一の破損時にもガラスが飛び散ることがなく、収納した試薬瓶の落下も防止します。 専用錠付で、薬品の管理が確実に行えます。 床固定金具・上下連結金具・壁固定金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。
付属品薬品整理箱(500mL用12本立)×1、砂皿×2、耐震用固定金具×4、上下連結ねじ×4、壁固定金具×2
材質ボンデ鋼板、耐薬品性エポキシ塗装
寸法(mm)上段:880×400×880、下段:880×500×960
質量(kg)上段:30、下段:39
構造上段:飛散防止フィルム貼りガラス引違戸、棚板×2、通風孔、専用錠、上下段連結金具付、下段:左右2室独立タイプ
表示薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
手にパイプを持ち膝や床を軽く叩くと、パイプの長さに応じた音が鳴ります。
長さの違う8本のパイプは、1オクターブ「ドレミファソラシド」で構成されているため、順に叩きながら曲を8人で演奏できます。
付属のキャップをパイプの一端に付けると1オクターブ低い音が鳴ります。
遊びながらパイプの長さやキャップを付けた時(閉管)とつけない時(開管)で音の高さが違うことに気づきます。
小学校から高等学校、科学館まで幅広く音の学習に活用していただけます。
セット内容音管パイプ8音セット(ドレミファソラシド)、閉管キャップ×8
材質プラスチック製
寸法(mm)(音管パイプ)Φ45×300~630
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
奥行きが広く安定感があり、薬品の分割管理に適した2室独立設計です。 材質には耐薬品性のエポキシ塗装を施したボンデ鋼板を使用し、錆や腐蝕に対しても充分に配慮しています。 庫内にピッタリと収納できる薬品整理箱や砂皿が付属しています。 専用錠付で、薬品の管理が確実に行えます。 床固定金具・壁固定金具を標準装備して、薬品庫の転倒を防止した耐震対策製品です。
付属品薬品整理箱(500mL用12本立)×1、砂皿×2、耐震用固定金具×4、壁固定金具×2
材質ボンデ鋼板、耐薬品性エポキシ塗装
寸法(mm)880×500×960
質量(kg)39
構造左右2室独立タイプ、棚板×4、各室専用錠、通風孔
表示薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
超高性能ULPAフィルタ:0.1ミクロンまでの微粉じん、バクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.99%除去します。 特殊コーティングフィルタ:従来のパックフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 低風速排気:上部排気口から6cmの所で排気風速0.3m/sec、床面などのホコリを飛散させません。 紙パックフィルタ:粒径の大きな粉じんは全て、このフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取り出しがラクに、手を汚さずにできます。 マイクロフィルタ:本機独自の設計による高性能フィルタです。0.3ミクロンまでのバクテリア、カビ胞子などあらゆる微粒子を99.83%除去します。
寸法(mm)413×413×663
質量(kg)10
タイプドライ専用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
タンク容量(L)22
風量(m3/min)2
運転音(dB)68(3m)
真空度(kPa)19(1900H2O)
集塵効率(%)0.1μm粒子/99.99
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)
材質スチール、粉体塗装
質量(kg)17
構造片開戸、棚板×2、専用錠
内寸法(mm)445×345×760
外寸法(mm)515×380×880
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
薬品の出し入れに便利な両開きタイプです。 スリムで場所を取らず、しかも500mL瓶を72本収納できる大容量タイプです。 薬品管理には不可欠な専用錠付です。 VK-6には薬品整理箱が6個付属しており、薬品の収納や持ち運びにも便利です。
材質スチール メラミン焼付塗装
付属品耐震用床固定金具×2
質量(kg)23(薬品整理箱含まず)
構造両開戸、棚板×2、専用錠
内寸法(mm)808×340×746
表示薬品保管庫、医薬用外劇毒物
外寸法(mm)880×380×880
カセットボンベ等の保管・管理に便利な収納庫です。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル1種(火気厳禁)
材質スチール、粉体塗装
質量(kg)17
構造片開戸、棚板×2、専用錠
外寸(mm)515×380×880
内寸(mm)445×345×760
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
少量の薬品保管に便利な小型片開き式薬品庫です。 500mL瓶が12本収納できる薬品整理箱が3個付いています。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)、薬品整理箱(500mL×12本収納)×3個
材質スチール、粉体塗装
質量(kg)17
構造片開戸、棚板×2、専用錠
外寸(mm)515×380×880
内寸(mm)445×345×760
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
強力な吸引と三重フィルタシステムによって、0.3ミクロンのチリ、細菌を99.83%キャッチします。 粒径の大きな粉じんは全て、紙パックフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取出しがラクにでき、手を汚しません。 従来のバッグフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 本機独自の設計による高性能フィルタで0.3ミクロンまでバクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.83%以上除去します。
付属品ホース(36mmΦ×2m)、延長管、クレバイスツール、丸ブラシ、三角ノズル、床ブラシ、マイクロフィルタ、特殊コーティングフィルタ、紙パックフィルタ(5枚)
寸法(mm)413×413×570
質量(kg)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
タンク容量(L)22
コード長さ(m)10
風量(m3/min)3
回収容量(L)10
真空度(kPa)20
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
両開き式保管庫で棚位置は収納物によって自在に変更可能です。 扉は錠付きで危険物、農薬などの保管にも安心です。
付属品棚板×2、耐震用床固定金具×2、ラベル2種(農薬保管庫、医薬用外毒物)
材質スチール、エポキシ粉体塗装
構造両開き戸、専用錠、棚位置変更可能
内寸法(mm)808×340×746
外寸法(mm)880×380×880
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
スチール製メラミン焼付塗装仕上げで頑丈です。引き出しは透明プラスチック製で、内容物を外から確かめることができます。
引出し内寸法(mm)【浅】223×312×35(A4)、【深】223×312×77(A4)
スチール製メラミン焼付塗装仕上げで頑丈です。引き出しは透明プラスチック製で、内容物を外から確かめることができます。
材質本体/スチール・メラミン焼付塗装、引出/PS樹脂、レール/PP樹脂
質量(kg)18
色ホワイト
サイズA4
タイプ床置型
種類引出し
引出し数9×2列(深)
外寸(mm)527×400×880
棚段数9
引出し内寸法(mm)223×312×77(A4/深)
グリーン購入法適合
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m)
材質ステンレスSUS304
質量(kg)24
構造片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔
外寸(mm)450×500×680mm
内寸(mm)380×470×557mm
収納数500mL×40本
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
関連キーワード