カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(3)
  • ノーブランド(3)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(2)
  • アズワン(42)
  • LAMP(スガツネ工業)(60)
  • TAKIGEN(タキゲン)(15)
  • 篠原電機(10)
  • TGK(東京硝子器械)(20)
  • サンワサプライ(7)
  • エレコム(665)
  • メディアカバーマーケット(430)
  • NEG(日電理化硝子)(419)
  • トリニティ(350)
  • RS PRO(321)
  • オカムラ(岡村製作所)(255)
  • 岩崎電気(232)
  • LEPLUS NEXT(218)
  • エスコ(207)
  • イマオコーポレーション(190)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「強化ガラス」の検索結果

1枚から注文OK!ガラス かんたんオーダー加工 お好きなサイズ指定・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライキャビネット ケニスドライキャビネットケニス
249,800税込274,780
1個(1個)
3日以内出荷
デジタルコントローラで庫内湿度を35~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。前面のコントロールパネルで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。無音・無振動で長期連続運転が可能です。庫内にLED照明を搭載しており、内部を明るく照らします。扉は透明で内容物の確認が容易です。棚板はお好みの位置に設定可能です。庫内が上下2段に分かれており、上段と下段それぞれ個別に湿度設定が可能です。
仕様湿度調節:デジタルコントローラ 湿度設定:35~60%RH(任意設定可能)付属品スチール棚×4 鍵×4 転倒防止用固定具 キャスター材質本体:スチール 扉:強化ガラス質量(kg)72容量(L)合計600電源(V)AC110/220消費電力(W)30外寸(mm)851×430×1830内寸(mm)840×385×850×2室照明LED照明
卓上型クリーンベンチ ケニス卓上型クリーンベンチケニス
159,800税込175,780
1台
当日出荷
コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。 作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。 前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。 LED灯、殺菌灯付きです。
付属品8WLED灯 8W殺菌灯材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板電源(V)AC100 50/60Hz材質(フィルター)HEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン)清浄度ISOクラス4扉開閉方式スライド式材質(扉)強化ガラス
ドライキャビネット ケニスドライキャビネットケニス
47,980税込52,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。 前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。 無音・無振動で長期連続運転が可能です。 庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。 扉は透明で内容物の確認が容易です。 棚板はお好みの位置に設定可能です。 KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。
材質(本体)スチール電源(V)AC100消費電力(W)10材質(扉)強化ガラス湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
バージンキャップバイアル ケニスバージンキャップバイアルケニス
10,980税込12,078
1組(25個)ほか
6日以内出荷
ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスチックソースやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ハイシート PET貼り口内径(Φmm)17.4
ねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色) ケニスねじ口瓶(スクリューバイアル 茶色)ケニス
9,098税込10,008
1組(50本)ほか
6日以内出荷
全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ソフトロンPP貼り
バキュームバイアル ケニスバキュームバイアルケニス
14,980税込16,478
1組(50本)ほか
6日以内出荷
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 有機溶媒保存、サンプル保存など幅広い用途に使用できます。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:メラミン樹脂 ゴム栓:ブチル
目盛付バイアル ケニス目盛付バイアルケニス
2,398税込2,638
1組(5本)ほか
6日以内出荷
多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色) パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン
小型スターラー ケニス小型スターラーケニス
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から5日以内出荷
外装は耐熱性や耐薬品性に優れたガラス繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
付属品撹拌子1個、滑り止めマット1枚電源AC100V・0.3A
超薄型デジタルスターラー ケニス超薄型デジタルスターラーケニス(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 見やすい有機ELディスプレイを採用しています。 低速での回転も可能で、15rpmからスムーズに作動します。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
回転数(min-1[r.p.m])15~1500(自動反転機能:30秒毎)撹拌容量(L)1材質(プレート)強化ガラス寸法(mm)117×180×12質量(g)300電源AC100~240V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら