サイドレバーを押して上に引くだけで、簡単に折りたためます。
折りたたんでも安定して自立します。
天板はパンチングホール付です。
クリーンルーム内での使用に適しています。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)690×400×760
質量(kg)5.4
段数2
キャスター75mmΦナイロン(ストッパー2個付)
折りたたみ寸法(mm)690×120×930
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
棚板は片開き・両開き使用可能で、折りたたみ状態で自立します。
材質ステンレスSUS430
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンエラストマー
耐荷重30kgf/段
ストッパー2個
棚段数(段)2
引出しなし
棚板は片開き・両開き使用可能で、折りたたみ状態で自立します。上段の洗浄パンは取り外し可能で、道具や部品の洗浄に便利です。
付属品ホテルパン2枚(脱着式1/1サイズ、深さ65mm)
材質棚板・パイプ:ステンレス 上段フレーム:ステンレス ジョイント:樹脂
寸法(mm)610×660×958、折畳時:610×180×1120
質量(kg)12
段数2段
キャスター(mm)ナイロンエラストマー製100Φ双輪(対角ストッパー付) 金具:スチール
耐荷重(kg)20/段
1台(1台)
¥129,800
税込¥142,780
15日以内出荷
折りたたみ式、ひざ高という特徴を持った軽快な押し心地の台車です。 下段にも50Lコンテナボックス(折畳時)等を積載することができます。
材質スチール
環境省の環境基準値40dBをクリアした台車です。ノーカーボンクリーンゴムキャスターなので床を汚しません。ハンドル折りたたみ式です。
材質本体:PP、ハンドル:スチール(PE粉体塗装)
ブレーキ付の折りたたみ式カートです。ペダルを踏むだけでストップと解除が切り替わるので、傾斜地での作業も安心して行えます。
寸法(mm)610×940×900
質量(kg)21.5
キャスター径(Φmm)130
1個(1個)
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
関連キーワード