耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
寸法(mm)13×13×64
使いやすく、携帯・保管に便利なハンディタイプのテスターです。
寸法(mm)72×36×128
測定範囲【直流電圧】200mV、2V、20V、200V、1000V、【交流電圧】200V、750V、【直流電流】200μA、2mA、20mA、200mA、10A、【抵抗】200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ、200MΩ
質量(g)140
電源006P(9V)電池×1(付属)
表示1999カウント
機能導通チェック、ダイオードテスト、トランジスタテスト
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
関連キーワード