HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)65×75×90
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
総合倍率0.7~4.5×
有効画素数約200万画素
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
対物レンズ0.7~4.5×
鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/2.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320
質量(kg)約1.2
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
総合倍率0.7~4.5×
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
対物レンズ0.7~4.5×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
画面サイズ11インチ(取外し不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
1セット(1セット)
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m) USBケーブル(1.5m) JIS変換アダプタ(0.5×) USB-ACアダプタ 白色LEDリング照明
寸法(mm)(カメラ)129×175×51、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320
質量(g)約270
出力HDMI(720P60) miniUSB
電源ACアダプタ(付属) 専用充電池(付属)
総合倍率0.7~4.5×
記録媒体microSD(最大32GB)
対物レンズ0.7~4.5×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
画面サイズ7インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
総合倍率0.7~4.5×
有効画素数約800万画素
接眼レンズー
対物レンズ0.7~4.5×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/1.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
電源(V)AC100 50/60Hz
出力Wi-Fi HDMI miniUSB
総合倍率0.7~4.5×
有効画素数約400万画素
記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属)
対物レンズ0.7~4.5×
保存形式静止画:JPG 動画:MP4
入力端子USB(USBマウス用)
撮像素子1/3型 CMOS
画面サイズ10インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSAndroid 5.0
フレームレート最大30fps
1セット(1セット)
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
液晶画面を搭載したズーム式デジタル顕微鏡です。観察画像を簡単に撮影・再生できます。充電式なので持ち運んで使用することも可能です。その場で拡大画像を観察でき、同時に共有が行えます。簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も搭載しています。約4~160倍の高精細画像での観察や撮影画像の保存も可能です。位置合わせや基準ラインに使用できるクロスライン表示機能を搭載、クロスライン上にメモリの表示も可能です。PC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定やモニタへの接続が行えます。5インチの大型モニターが付属しています。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)
寸法(mm)158×165×267
電源(V)AC100~240 内蔵バッテリー
出力mini HDMI(Cタイプ端子) USB ビデオ(3.5mmピンジャック)
倍率4~160×
記録媒体microSDカード(最大32GB・Class10指定)(付属)
照明装置調光機能付白色LED 調光機能付透過照明
ズーム光学40倍 デジタル4倍
解像度静止画/2M 3M 5M 8M 10M 12M 動画/1080P 720P
焦点距離(mm)5~70(4~160倍)
測定視野範囲(mm)4倍/32×18 160倍/0.6×0.4
モニタ5インチIPS カラーLCD
1台(1台)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
簡単にパソコンへUSB接続して、拡大映像を観察できるマイクロスコープです。付属のソフトで、2点間の距離測定や静止画(BMP/JPG)保存も簡単に行えます。
倍率15~180×(20インチモニタ上)
画素数130万画素
付属品画像表示・保存ソフト、ビニールカバー
寸法(mm)Φ58.8×119.5
電源USB
対応OSWindows 7/8/10
照明装置超高輝度白色LED使用(調光機能付)
インターフェースUSB2.0
スタンド粗動ピント調整機構付標準スタンド
撮像素子1/3型CMOS(原色RGBフィルタ)
フレームレート7fps(PCの環境により変動)
1個
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
ステージの下に鏡が付いており、上から覗くと上面が、横から覗くと底面が観察できるダブルスコープです。
コン虫の背と腹部などを同時に観察することができます。
上部は取り外してルーペとして使用することもできます。
高画質撮影ができるUSB顕微鏡カメラMCU-10とズームレンズ・専用スタンド・白色LEDリング照明のセットです。
ズームレンズはサンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。
主に高倍率観察をメインに行うユーザーにお勧めのセットです。レンズ径が大きいため、明るい像を観察できます。
0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。
付属品白色LEDリング照明/ACアダプタ/0.5×エクステンダレンズ/2.0×エクステンダレンズ
倍率(倍)35~225(倍率は11.6インチモニタ使用時)
支柱(mm)270
有効画素数約500万画素
ベース寸法(mm)200×255×22
撮像素子1/2.5型 CMOS
フレームレート最大30fps
ズームレンズ0.7~4.5× 作動距離(WD):100mm
視野領域幅(mm)0.7×:10.5、4.5×:1.5
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
高画質撮影ができるUSB顕微鏡カメラMCU-10とズームレンズ・専用スタンド・白色LEDリング照明のセットです。
ズームレンズはサンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。
観察しながら作業する方にお勧めのセットです。画像の歪みが少なく、作動距離の長い高機能ズームレンズを採用しています。
付属品白色LEDリング照明/ACアダプタ
倍率(倍)19~125(倍率は11.6インチモニタ使用時)
支柱(mm)250
有効画素数約500万画素
ベース寸法(mm)198×252×23
撮像素子1/2.5型 CMOS
フレームレート最大30fps
ズームレンズ0.7~4.5× 作動距離(WD):100mm
視野領域幅(mm)0.7×:11、4.5×:1.7
1個
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
先端に、倍率を変えられる光学レンズがあり、ニードルやナイフ・ピンセットなどの各種のサンプルプローブツールの先端に焦点を合わせることができます。 Windows PCやAndroidタブレット・スマホで10~200倍まで試料を拡大できます。 ピンセット・針・カッターが付属しており、用途に合わせて交換可能です。 FTIR・ラマンの試料の操作、繊維や部品のハンドリング、科学捜査における塗料片の採集等に活用されています。
付属品USBケーブル ソフトウェア ピンセット ピンセットホルダー ニードルホルダー 針セット(1/2.5/5μm) ナイフホルダー 替刃10枚(0°)
倍率10~200倍
対応OSWindows 7以降 Android
照明LEDライト(6個)
焦点距離(mm)10~500
カメラ仕様92万画素 CMOS
1個
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
大きめのサイズの方眼シールで、実体顕微鏡や拡大鏡での観察に適しています。
材質PE
寸法(mm)40×40
罫1mm方眼
線色白
接着剤アクリル系
オートクレーブの可否不可
1組(50枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ズーム変倍ツマミで簡単に8~50倍まで拡大できます。落射・透過照明ともに調光装置付のLED光源を採用。熱に弱い試料・生物の観察にも安心です。
仕様ステージ:アクリル板(白・黒 各1枚) 透明ガラス
付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)
質量(kg)約6
タイプ三眼
総合倍率8~50×
大きさ約300×360×400mm
作動距離(mm)100
照明装置落射・透過照明(LED光源) 同時点灯可 調光装置付
接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22
対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)
鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
1台(1台)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
ハイスピード撮影のほか、長時間の変化を短時間に凝縮した動画を撮影するインターバル撮影が行えるデジタルカメラです。防水15m、防塵、耐衝撃2.1m、耐荷重100kgf、耐低温-10℃、耐結露といったタフ性能を実現しました。F2.0高解像力レンズに、Hi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサと画像処理エンジン(TruePic VIII)を組み合わせることで高画質を実現しました。4種のマクロ撮影モード(顕微鏡・顕微鏡コントロール・深度合成・フォーカスブラケット)を搭載しており、肉眼を超えた驚きのミクロの世界を写し出すことができます。5つの撮影モード(水中マクロ・水中顕微鏡・水中ワイド・水中スナップ・水中HDR)を搭載しており、多彩な水中撮影が可能です。撮影ミスを低減する工事現場用の撮影モードを搭載しています。現場の状況に合わせた設定が可能です。
倍率4×
レンズ構成/7群9枚 焦点距離/4.5~18.0mm 開放F値/W2.0~T4.9
記録媒体SD SDHC(UHS-I) SDXC(UHS-I) SD WORM PGS WORM Write Once(別売)
撮影範囲W/T:0.1m~∞(スーパーマクロ/0.1m~0.3m(f=5.4mmまで) 0.01m~0.3m(f=5.4mm以上) 顕微鏡/0.01m~0.30m)
モードSCNモード:動きのあるものを撮る、室内で撮る等
撮像素子モニターサイズ/1/2.33インチ 有効画素数/1200万画素 総画素数/約1271万画素 アスペクト比/4:3
フォーカスAF方式/イメージャAF 測距点/コントラストAF 25点 測距点モード /オールターゲット シングルターゲット(1点) フォーカスモード/シングルAF(S-AF) マニュアルフォーカス(MF) 追尾AF スーパーマクロ(AF) MFアシスト/拡大 ピーキング機能/4色(白 黒 赤 黄) AF補助光/可
露出制御測光方式/デジタルESP測光 スポット測光 測光範囲/2EV(低輝度側) 20EV(高輝度側) ISO感度/100~12800(AUTO/マニュアル) 補正範囲/±2EV(1/3 EVステップ) AEロック/シャッターボタン半押し
動画記録形式:MOV(MPEG-4AVC/H.264) 記録画素数/フレームレート/圧縮方式:3840×2160(4K)/ 30p 25p /IPB(約102Mbps) 1920 x 1080(FHD)/60p 50p 30p 25p /IPB(約52Mbps 約30Mbps 約18Mbps) 1280×720(HD)/30p 25p/IPB(約26Mbps 約14Mbps 約10Mbps) 記録時間制限:約29分 縦位置動画:可 アートフィルター動画:可 タイムラプス動画:3840×2160(4K)/ 5fps 10fps 15fps 30fps 1920×1080(FHD)/5fps 10fps 15fps 30fps 1280×720(HD)/ 5fps 10fps 15fps 30fps ハイスピード撮影:1920×1080 (FHD) /120fps 記録時間20秒 1280×720 (HD)/ 240fps 記録時間20秒 640×360 (SD)/ 480fps 記録時間20秒 手ぶれ補正:ON(電子式)/OFF グリッド表示:可 HDMIモニタリングスルー:モニターモード
手ブレ補正機能形式/撮像センサーシフト式 モード/S-IS ON S-IS OFF 作動範囲/2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)
撮影モードAUTO P/A SCN 顕微鏡 水中
静止画サイズ記録形式/DCF2.0 Exif2.31 ファイル形式/JPEG RAW(12bitロスレス圧縮) JPEG+RAW 記録サイズ/4000×3000~1280×960(JPEG) 4000×3000(RAW)
1台(1台)
¥85,980
税込¥94,578
24日以内出荷
関連キーワード