カテゴリ

  • 家電(6)
    • 撮影用品(3)
    • 一脚/三脚(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
    • スマホ/タブレットスタンド・ホルダー(1)
  • 測定用品(9)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 防犯用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • エレコム(100)
  • アズワン(7)
  • JTT(27)
  • エツミ(57)
  • MCO(2)
  • SFC(エス・エフ・シー)(16)
  • ブロードウォッチ(347)
  • トリニティ(274)
  • ホーザン(152)
  • Simplism(148)
  • Canon(146)
  • SONY(115)
  • Nikon(ニコン)(111)
  • SecuSTATION(94)
  • insta360(93)
  • オリンパス(84)
  • Manfrotto(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「撮影用」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI顕微鏡カメラ ケニスHDMI顕微鏡カメラケニス
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
一般的な生物顕微鏡(JIS鏡筒)やCマウント搭載の生物顕微鏡・実体顕微鏡に接続できる、HDMI出力・USB出力に対応した顕微鏡カメラです。カメラ本体の操作パネルのシャッターボタンを押すだけで簡単に撮影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、顕微鏡での観察画像をパソコンの画面で確認することができます。また、ソフトウェアインストールすることなく、Windows端末やChrome端末に観察画像を取り込むことができます。
付属品USBケーブル(1.5m) HDMIケーブル(3m) リモコン JIS鏡筒用アダプタ質量(g)約205出力HDMI(1080p 720p) miniUSB電源DC12V/2A ACアダプタ(付属)接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.35×) JIS鏡筒大きさ60×60×72mm記録媒体microSDカード(別売)保存形式静止画:JPEG 動画:MOV撮像素子CMOS 200万画素フレームレート最大60fps(1920×1080)
顕微鏡カメラ ケニス顕微鏡カメラケニス
89,980税込98,978
1台(1台)
翌日出荷
オートフォーカス機能を搭載した顕微鏡カメラです。高低差のあるサンプルを観察する場合、自動でピントを調整するのでピント調整の手間なく観察し続けることが可能です。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。
仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)付属品マウス ACアダプタ HDMIケーブル(2m) USB ケーブル(1.5m)寸法(mm)65×75×90質量(g)約200出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)有効画素数約200万画素記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/2.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
防水ハイスピードデジタルカメラ ケニス防水ハイスピードデジタルカメラケニス
99,980税込109,978
1台(1台)
24日以内出荷
ハイスピード撮影のほか、長時間の変化を短時間に凝縮した動画を撮影するインターバル撮影が行えるデジタルカメラです。防水15m、防塵、耐衝撃2.1m、耐荷重100kgf、耐低温-10℃、耐結露といったタフ性能を実現しました。F2.0高解像力レンズに、Hi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサと画像処理エンジン(TruePic VIII)を組み合わせることで高画質を実現しました。4種のマクロ撮影モード(顕微鏡・顕微鏡コントロール・深度合成・フォーカスブラケット)を搭載しており、肉眼を超えた驚きのミクロの世界を写し出すことができます。5つの撮影モード(水中マクロ・水中顕微鏡・水中ワイド・水中スナップ・水中HDR)を搭載しており、多彩な水中撮影が可能です。撮影ミスを低減する工事現場用の撮影モードを搭載しています。現場の状況に合わせた設定が可能です。
倍率レンズ構成/7群9枚 焦点距離/4.5~18.0mm 開放F値/W2.0~T4.9記録媒体SD SDHC(UHS-I) SDXC(UHS-I) SD WORM PGS WORM Write Once(別売)撮影範囲W/T:0.1m~∞(スーパーマクロ/0.1m~0.3m(f=5.4mmまで) 0.01m~0.3m(f=5.4mm以上) 顕微鏡/0.01m~0.30m)モードSCNモード:動きのあるものを撮る、室内で撮る等撮像素子モニターサイズ/1/2.33インチ 有効画素数/1200万画素 総画素数/約1271万画素 アスペクト比/4:3フォーカスAF方式/イメージャAF 測距点/コントラストAF 25点 測距点モード /オールターゲット シングルターゲット(1点) フォーカスモード/シングルAF(S-AF) マニュアルフォーカス(MF) 追尾AF スーパーマクロ(AF) MFアシスト/拡大 ピーキング機能/4色(白 黒 赤 黄) AF補助光/可露出制御測光方式/デジタルESP測光 スポット測光 測光範囲/2EV(低輝度側) 20EV(高輝度側) ISO感度/100~12800(AUTO/マニュアル) 補正範囲/±2EV(1/3 EVステップ) AEロック/シャッターボタン半押し動画記録形式:MOV(MPEG-4AVC/H.264) 記録画素数/フレームレート/圧縮方式:3840×2160(4K)/ 30p 25p /IPB(約102Mbps) 1920 x 1080(FHD)/60p 50p 30p 25p /IPB(約52Mbps 約30Mbps 約18Mbps) 1280×720(HD)/30p 25p/IPB(約26Mbps 約14Mbps 約10Mbps) 記録時間制限:約29分 縦位置動画:可 アートフィルター動画:可 タイムラプス動画:3840×2160(4K)/ 5fps 10fps 15fps 30fps 1920×1080(FHD)/5fps 10fps 15fps 30fps 1280×720(HD)/ 5fps 10fps 15fps 30fps ハイスピード撮影:1920×1080 (FHD) /120fps 記録時間20秒 1280×720 (HD)/ 240fps 記録時間20秒 640×360 (SD)/ 480fps 記録時間20秒 手ぶれ補正:ON(電子式)/OFF グリッド表示:可 HDMIモニタリングスルー:モニターモード手ブレ補正機能形式/撮像センサーシフト式 モード/S-IS ON S-IS OFF 作動範囲/2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)撮影モードAUTO P/A SCN 顕微鏡 水中静止画サイズ記録形式/DCF2.0 Exif2.31 ファイル形式/JPEG RAW(12bitロスレス圧縮) JPEG+RAW 記録サイズ/4000×3000~1280×960(JPEG) 4000×3000(RAW)
モニタ付4K顕微鏡カメラ ケニスモニタ付4K顕微鏡カメラケニス
139,800税込153,780
1個(1個)
翌日出荷
4Kカメラと11インチモニタを搭載した、モニタ付顕微鏡カメラです。顕微鏡の観察画像を大画面に表示し、リアルタイムで確認できます。静止画・動画の撮影のほか、PCに接続することなく、計測や編集も可能です。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます。ソフトウェアをインストールすることなく、Windows端末やChrome端末に観察画像を取り込むことができます。
仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)寸法(mm)249×145×225質量(kg)約1.2出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K)画面サイズ11インチ(取外し不可)言語表示日本語 英語 中国語フレームレート最大30fps
ケニスズーム式実体顕微鏡 ケニスケニスズーム式実体顕微鏡ケニス
97,980税込107,778
1台(1台)
翌日出荷
検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)寸法(mm)ステージ:320×260、作動距離(WD):100質量(kg)約5タイプ三眼総合倍率8~50×大きさ300×340×330mm接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数22対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
4K顕微鏡カメラ ケニス4K顕微鏡カメラケニス
88,980税込97,878
1台(1台)
翌日出荷
4Kカメラを搭載した顕微鏡カメラです。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続すると、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。計測機能の他、撮影した画像との比較ができる2画面表示・4画面表示が可能です。
付属品USBケーブル(1.5m) HDMIケーブル(2m) マウス寸法(mm)58×54×64質量(g)約200出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)機能撮影(静止画・動画) 計測 2画面表示 4画面表示記録媒体USBメモリ(別売最大64GB) PC鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
LCDデジタルマイクロスコープ ケニスLCDデジタルマイクロスコープケニス
44,980税込49,478
1台(1台)
5日以内出荷
液晶画面を搭載したズーム式デジタル顕微鏡です。観察画像を簡単に撮影・再生できます。充電式なので持ち運んで使用することも可能です。その場で拡大画像を観察でき、同時に共有が行えます。簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も搭載しています。約4~160倍の高精細画像での観察や撮影画像の保存も可能です。位置合わせや基準ラインに使用できるクロスライン表示機能を搭載、クロスライン上にメモリの表示も可能です。PC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定やモニタへの接続が行えます。5インチの大型モニターが付属しています。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)寸法(mm)158×165×267電源(V)AC100~240 内蔵バッテリー出力mini HDMI(Cタイプ端子) USB ビデオ(3.5mmピンジャック)倍率4~160×記録媒体microSDカード(最大32GB・Class10指定)(付属)照明装置調光機能付白色LED 調光機能付透過照明ズーム光学40倍 デジタル4倍解像度静止画/2M 3M 5M 8M 10M 12M 動画/1080P 720P焦点距離(mm)5~70(4~160倍)測定視野範囲(mm)4倍/32×18 160倍/0.6×0.4モニタ5インチIPS カラーLCD
暗幕(クリーンルーム対応) ケニス暗幕(クリーンルーム対応)ケニス
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
材質軟質塩化ビニールフィルム(t=0.3mm)タイプ防炎タイプ遮光度100%(JIS L-1055)
三脚 ケニス三脚ケニス
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
カメラ撮影時に手ぶれを防いでくれる三脚です。軽量、伸縮式で持運びに便利です。 小型で鞄にもすっぽり入り、大きく伸長するため、様々なシーンで活躍します。
付属品スマートフォンホルダー全長(mm)160~630質量(g)425段数10段(脚)縮長(mm)160
ケニスズーム式実体顕微鏡 ケニスケニスズーム式実体顕微鏡ケニス
84,980税込93,478
1個
翌日出荷
検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。 ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。 TF50F-TPは記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
仕様【鏡筒形式】45°傾斜鏡筒/360°回転/眼幅調節/視度調節可能質量(kg)約5総合倍率8~50×作動距離(mm)100接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数22対物レンズ0.8~5.0×ステージ寸法(mm)320×260焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
携帯式デジタル顕微鏡 ケニス携帯式デジタル顕微鏡ケニス
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
モニタ一体型で写真・動画撮影に加えPCに繋ぐ必要なくこの1台で簡易的な計測まで行えるデジタル顕微鏡です。HDMI出力で見ている映像を大画面で共有もできます。 3段階のオートフォーカス機能でピント調整・簡易計測が可能です。 乾電池や電源ケーブルが必要ない充電式なので、どこでも使用することができます。
寸法(mm)182×73×52質量(g)410電源充電式リチウムイオンバッテリー倍率(倍)43/18/5.7光源白色LED×6インターフェースUSB-C microHDMI解像度92万画素保存形式静止画:png、動画:3gp充電時間(時間)約3撮像素子1/3型 CMOSセンサ使用時間(時間)約2.5モニターサイズ5型
マイクロスコープ ケニスマイクロスコープケニス
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
400万画素のカメラを搭載したマイクロスコープです。 撮影、撮影画像の保存、計測、光源の色調整など、品質管理や研究に必要な機能が標準で搭載されています。 ズームダイヤルを回すだけで、簡単に低倍から高倍まで切替できます。 付属のマウスで、撮影や撮影条件の変更などの操作が可能です。 DMSZ7Pにはモニタが付属しているため、電源を入れるだけで使用できます。
出力HDMI microUSB Wi-Fi(カメラ)電源ACアダプタ倍率(倍)17~110(10型モニタ使用時)有効画素数400万画素(カメラ)作動距離(mm)105照明白色LEDリング照明(無段階調光機能付)保存形式静止画:JPG/BMP、動画:MP4(カメラ)撮像素子1/3型 CMOS(カメラ)フレームレート最大30fps(カメラ)光学倍率0.7~5×調光の可否視野領域幅(mm)0.7×:18.5、4.5×:2.8
デジタルマイクロスコープ ケニスデジタルマイクロスコープケニス
239,800税込263,780
1個
翌日出荷
高画質撮影ができるUSB顕微鏡カメラMCU-10とズームレンズ・専用スタンド・白色LEDリング照明のセットです。 ズームレンズはサンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。 主に高倍率観察をメインに行うユーザーにお勧めのセットです。レンズ径が大きいため、明るい像を観察できます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。
付属品白色LEDリング照明/ACアダプタ/0.5×エクステンダレンズ/2.0×エクステンダレンズ倍率(倍)35~225(倍率は11.6インチモニタ使用時)支柱(mm)270有効画素数約500万画素ベース寸法(mm)200×255×22撮像素子1/2.5型 CMOSフレームレート最大30fpsズームレンズ0.7~4.5× 作動距離(WD):100mm視野領域幅(mm)0.7×:10.5、4.5×:1.5
タイムラプスカメラ ケニスタイムラプスカメラケニス
61,980税込68,178
1個
翌日出荷
フルHD画質&HDR搭載のタイムラプスカメラです。タイムラプス・ステップビデオ・ストップモーション・静止画の撮影が可能です。 タイマーはデイリーに加え、ウィークリーも設定可能です。 単3電池4本で5分間隔のタイムラプス撮影を82日間続けることができます。
仕様【撮影間隔】ASAP~24時間形状小型寸法(mm)60×70.6×46.6質量(g)97.5電源単3電池×4(付属) DC5V(USB-Cコネクター)記録媒体microSD(最大128GB)解像度1080P電池寿命5分間隔/82日撮影枚数最大2万3千枚程度(連続)記録ファイル形式静止画/jpeg、動画/AVI画面サイズ【LCDスクリーン】2.0インチF値F2.0画角118°バッテリー寿命最大82日(5分間隔)
ポータブルpHメーター ケニスポータブルpHメーターケニス
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
板状の樹脂製ストリップ電極を使用したpH計です。使い捨て電極のため洗浄や校正が不要です。電極には温度センサが搭載されており、温度によるpHの変化も自動補正されます。 本体へケーブルで接続したストリップ電極をサンプル溶液に直接浸す一般的な測定(ケーブルモード)のほか、微量サンプル(10~20μL)向けとしてストリップ電極を本体へ直接接続して測定する方法(ポートモード)が行なえます。 最大1000件の測定データが本体に保存でき、付属USBケーブルでパソコンへもExcel(.txt)ファイル出力できます。 500万画素のカメラ搭載で、撮影したサンプルの写真を測定結果と共に保存できます。 4.3インチの大画面カラータッチパネル搭載で簡単に操作できます。5分間操作しなければ自動的に電源オフになるパワーセーブモード付きです。 本体背面には卓上使用に便利な開閉型の自立スタンドがあります。
付属品ストリップ電極(10個)/ストリップケーブル(ケーブル長100cm)寸法(mm)87×21×152測定範囲pH:1~14pH、mV:±1000.0mV、温度:10~40℃質量(g)250電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12(アダプタ・ケーブル付属)精度pH/±0.1pH、mV/±0.05%、温度/±0.5℃分解能pH/0.01pH、mV/0.1mV、温度/0.1℃ディスプレイ4.3インチ静電式カラータッチパネルデータ数1000件内蔵電池リチウムイオンバッテリー容量(mAh)2500画素数500万画素(カメラ)防水保護等級IP54
スタンド用タブレットホルダー ケニススタンド用タブレットホルダーケニス
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
大阪教育大学イノベーションデザインセンター 共同企画製品 鉄製スタンドなどにタブレットやスマートフォンを簡単に固定することができ、安定して実験・観察の様子が撮影できます。 水平・垂直の2つの方向に固定することができます。 3.5型から12.9型までのタブレットに対応しています。
支柱(mm)Φ10×160適合サイズタブレット:幅(高さ)5.3~27cm 厚さ1.4cm以下特性スタンド機能
撮影用アーム&クランプ ケニス撮影用アーム&クランプケニス
14,980税込16,478
1個
当日出荷
撮影用のアームとクランプがセットになっています。 アームは撮影機材を自由に固定・調整ができ、1つのツマミ操作で3つのジョイント部が完全固定されます。 クランプは小型ながら強力で、パイプやテーブルにしっかりと固定できます。
質量(g)クランプ:約130クランプ寸法(mm)約56×45×20
撮影用フード付LEDトランスイルミネーター ケニス撮影用フード付LEDトランスイルミネーターケニス
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
コンパクトで軽量です。 観察用のアンバーフィルタと簡易的なフードが付属しており、スマートフォンでのゲル撮影が可能です。
セット内容トランスイルミネーター アンバーフィルタ 撮影用簡易フード寸法(mm)200×200×13.9質量(g)760電源DC12V 2A照射部寸法(mm)153×153測定波長470nm
顕微鏡デジタルカメラ ケニス顕微鏡デジタルカメラケニス
389,800税込428,780
1個
16日以内出荷
HDMIでモニタに接続して使用できる高性能顕微鏡カメラです。市販のUSBマウスをカメラ本体に接続して直感的に操作できます。 最大60fpsの高いフレームレートで、滑らかで精細な顕微鏡観察が可能です。 カメラ本体に画像計測機能を内蔵しており、PCなしで顕微鏡画像の計測を行えます。 受光感度の高いセンサを採用しており、位相差や偏光、蛍光観察での撮影にも対応できます。
仕様接続鏡筒/Cマウント出力HDMI、USB2.0対応OSWindows 7/8/10(32/64bit)有効画素数1920×1080記録媒体SDカード(別売)、接続のPCストレージ撮像素子1/2.9インチ計測機能本体内蔵 PCソフトウェアフレームレートHDMI:60fps、USB:30fps露光時間0.001~10秒
ガラス製光学フィルタ ケニスガラス製光学フィルタケニス
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅広い分野で使用される、特性を持ったカラーガラスフィルタです。 透過限界波長以下の短波長の光をカットできるフィルタです。
形状角型寸法(mm)50×50
暗幕 ケニス暗幕ケニス
11,980税込13,178
1個
当日出荷
軽くてかさばらないナイロンタフタ黒生地に、遮光用ゴム引き加工がされています(サブカーテン付)。
タイプ標準
暗幕 ケニス暗幕ケニス
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
防炎加工でスタジオ・暗室・研究所などの遮光に最適です。
特性防炎
一眼レフ用ユニバーサルアダプタ ケニス一眼レフ用ユニバーサルアダプタケニス
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
一眼レフカメラを各種顕微鏡と接続するアダプタです。お持ちのデジタル一眼レフカメラを活用して、ハイパフォーマンスな顕微鏡用デジタル画像システムを構築できます。 ●付属の変換アダプタを取り換えることで、Cマウント・JIS鏡筒(内径23.2mmΦ)・実体顕微鏡の接眼部(内径30mmΦ)に接続できます。 ●KUA-1(スタンダードタイプ)は、ローコストで顕微鏡用デジタル画像システムを構築できます。 ●KUA-2(ハイグレードタイプ)は、高精度の光学レンズにより、視野の隅々まで鮮明に撮影できます。CCDカメラ用アダプタを使用することでCマウント対応の顕微鏡カメラと顕微鏡を接続できます。ピント調整機構付。接眼マイクロメーター(19mmΦ)対応。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら