先端を丸く加工しています。
全長(mm)150
直径(Φmm)6
PTFE被覆撹拌棒(羽根付)の上部はステンレス製5mmΦです。 軸棒の上部はステンレス製なので回転ブレがなく丈夫です。
様々な撹拌内容に対応可能な豊かな形状バリエーションになっています。 5種類の形状の撹拌子を各2個ずつ含む10個入り構成です。 撹拌子がケースに入っており、保管や管理も容易なセットです。
セット内容【撹拌子】SA-25H(Φ8×25mm)2個PTFE製、T-25(Φ7.5×25mm)2個オクタゴン型PTFE製、CM1225(Φ6×25mm)2個ガラス製、TR-25(8×25mm)2個トライアングル型PTFE製、CM2403(9×25mm)2個クロス十字型PTFE製、【収納ケース】87×57×20mm、6区分仕切板固定
タイプマルチタイプ
構成5種類各2個
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
外形が八角で中心に帯がついており、ビーカー・三角フラスコなどのゆるやかなR底に適しています。
材質PTFE
撹拌の際にビーカーの内壁を傷付けないように先端に保護キャップが付いています。 保護キャップは塩化ビニル製で、加熱実験時にも撹拌できます。
材質ガラス
外径(Φmm)6
円筒形容器の少量サンプルの撹拌などに用いられる超小型撹拌子のセットです。 様々な用途に使える8種組です。
材質PTFE
セット内容【撹拌子】No.1(Φ1.5×8mm)1個、No.2(Φ1.5×15mm)1個、No.3(Φ2×2mm)1個、No.4(Φ2×5mm)1個、No.5(Φ2×7mm)1個、No.6(Φ3×3mm)1個、No.7(Φ3×6.4mm)1個、No.8(Φ3×10mm)1個【収納ケース】86×65×13mm、8区分独立(蓋に番号付)
タイプマイクロタイプ
構成8種類各1個
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
撹拌シールの中にVパッキンを3枚重ねて完全にシールできます。上部ナットを緩め撹拌棒を差し込み、ナットを締めつけシールします。
接続部のサイズ34/45
穴径(Φmm)8
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
実験器具の乾燥に便利なスタンドです。取り外し可能なポールが大4本・小6本付属し、位置や間隔を自由に変更できます。
材質(水切り・トレー)ポリプロピレン、(ポール)スチロール樹脂
寸法(mm)389×200×185
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
内面ディンプル加工の15mLチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒を組み合わせ、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 オプションのパワーマッシャーにセットすることにより、電動で撹拌することができます。
セット内容撹拌棒、専用チューブ(15mL)各1
材質専用チューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール)
フィルターなし
マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。 バイオマッシャーⅢは検体をすり潰したあと、遠心分離機にかけフィルタでろ過できます。
セット内容撹拌棒、専用チューブ(1.5mL平底)各1
材質マイクロチューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール)
フィルターあり
1組(50セット)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
珪藻土粉末に水を混ぜ、付属の型に流し込んで1日置けば、吸水性抜群の珪藻土コースターができます。 絵の具を混ぜてマーブル模様を作ったり、絵を描いたりしてオリジナルの作品が作れます。
セット内容特製珪藻土粉末(約100g×2袋)、コースター型(丸・四角)、撹拌棒、テーブル保護シール
1式
¥679
税込¥747
当日出荷
各種標本を透明プラスチックに封入できます。 様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。 作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。 Aセットには、プラスチック封入標本を作製するのに必要な原材料の他に、型枠や研磨用ペーパーなどもセットされていますので、すぐに標本作製を行うことができます。
ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m)
材質ステンレスSUS304
質量(kg)24
構造片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔
外寸(mm)450×500×680mm
内寸(mm)380×470×557mm
収納数500mL×40本
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
常圧・減圧・低加圧用の簡易型撹拌シールで、スプリング使用によるシールのもれを防止します。 手持ちのゴム栓・コルク栓等に穴を開けて使用できます。
仕様撹拌棒Φ8mm用
材質(接液部)PTFE
実験器具の分類に便利なカラーコンテナー付のワゴンです。
棚段数3段(25mmピッチで移動)
耐荷重(kg)300(走行時50)
付属品アジャスター×4、キャスター×4
材質スチール(スリーブ部:ABS樹脂)
寸法(mm)915×355×730
高さ(mm)730
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
関連キーワード