プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
スタンド・プロペラシャフトが付属しているオールインワンモデルです。
FAS-6Aはツマミをまわして回転数を変更するアナログタイプです。
FAS-6Dは回転数が表示されるデジタルタイプです。
付属品支柱(2分割式/800mm)×1/クランプ×1/ベース(200×300mm)×1/撹拌羽根(270mm)×1/ACアダプタ
寸法(mm)95×115×240
電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz)
撹拌容量(L)20(対水)
モーター出力(W)60
モーター入力(W)60
プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
穴径(Φmm)8
騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。
電源AC100V・50/60Hz
シャフト径(Φmm)8Φ×300
羽根(Φmm)(3枚羽根)45
モーター(W)DC60
大きさベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm
回転制御フィードバックコントロール
チャック径(Φmm)1~10
プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
直径(Φmm)65
材質ステンレスSUS304製
穴径(Φmm)8
羽根径(Φmm)65
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
遠心力により立体的な撹拌流を上下に発生させて撹拌できます。 容器の底から吸い上げることにより、比重が異なる液体や液に浮くものと沈むものでも沈降せず、均一に撹拌できます。 せん断力が低く、撹拌物の性質を壊さない柔らかい撹拌が可能です。 空気を巻き込まず、キャビテーションも起こさないため、泡立ちが抑えられます。液面も渦がなく静かで、液の飛散がありません。 羽根がないため安全で、容器に当たっても破損させません。 熔接・溶着加工により、ヘッド・シャフト一体型となっています。
シャフト×長さL(Φmm×mm)8Φ×300
PTFE被覆撹拌棒(羽根付)の上部はステンレス製5mmΦです。 軸棒の上部はステンレス製なので回転ブレがなく丈夫です。
関連キーワード