カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(37)
    • 回転子/撹拌子(14)
    • スターラー(11)
    • 撹拌棒(10)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(133)
  • TGK(東京硝子器械)(33)
  • サンプラテック(24)
  • フロン工業(29)
  • フロンケミカル(23)
  • 三商(47)
  • Cowie Technology(14)
  • コクゴ(4)
  • Thermo Scientific Nalgene(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(38)
  • 旭製作所(27)
  • 日伸理化(27)
  • IKA(21)
  • アイシス(17)
  • ヤマト科学(13)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(10)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • DLAB(8)
長さ(mm)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(5)
  • 17(1)
  • 20(3)
  • 25(6)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 38(1)
  • 40(5)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 51(1)
  • 60(2)
  • 62(1)
  • 64(2)
形状
  • オクタゴン型(2)
  • オーバル型(1)
  • シリンダー型(1)
  • テーパー型(1)
  • ディスク型(1)
  • ハブ型(1)
  • 両面十字型(1)
  • 片面十字型(1)
幅(mm)
  • 0~5未満(5)
  • 5~10未満(7)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
材質
  • PTFE(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「撹拌子」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネチックスターラー ケニスマグネチックスターラーケニス
9,798税込10,778
1台(1台)
翌日出荷
シンプル機能の小型スターラーです。
付属品撹拌子(9×28mm)×1 ACアダプタ寸法(mm)138×138×60電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~2000プレート寸法(mm)Φ120撹拌容量(L)1
ピポットリング型撹拌子 ケニスピポットリング型撹拌子ケニス
1,298税込1,428
1組(5個)
3日以内出荷から91日以内出荷
ゆるやかなR底容器向きの撹拌子です。
材質PTFE入数(個)5
クロス十字型撹拌子 ケニスクロス十字型撹拌子ケニス
899税込989
1組(2個)
3日以内出荷から8日以内出荷
粘性液や沈殿物の分散に効果的で、飛び跳ねの少ない安定構造をしています。
材質PTFE入数(個)2
MI03温度センサ用スタンド ケニスMI03温度センサ用スタンドケニス
6,498税込7,148
1個
予約販売
ホットマグネチックスターラーMI03のオプション品です。
台座形状平形
マグネチックスターラー ケニスマグネチックスターラーケニス
12,980税込14,278
1個
当日出荷
厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 低速回転が可能で、15rpmからスムーズに動きます。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
付属品撹拌子×1寸法(mm)116×175×12質量(g)約350電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])15~1500プレート寸法(mm)Φ100機能自動反転機能:30秒毎材質(プレート)ポリエステル撹拌容量(mL)800
ディスク型撹拌子 ケニスディスク型撹拌子ケニス
1,798税込1,978
1組(4個)
3日以内出荷
平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。
ハブ型撹拌子 ケニスハブ型撹拌子ケニス
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から3日以内出荷
平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。
厚さ(mm)12
片面十字型撹拌子 ケニス片面十字型撹拌子ケニス
899税込989
1組(2個)
翌々日出荷から4日以内出荷
平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。
両面十字型撹拌子 ケニス両面十字型撹拌子ケニス
899税込989
1組(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作り、小型サイズは平底バイアル瓶にも適します。
オーバル型強力撹拌子 ケニスオーバル型強力撹拌子ケニス
599税込659
1個
当日出荷
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石サマリウム・コバルト
オクタゴン型強力撹拌子 ケニスオクタゴン型強力撹拌子ケニス
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器やビーカーなどのR底容器に適しており、低回転から高回転まで対応します。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石サマリウム・コバルト
テーパー型強力撹拌子 ケニステーパー型強力撹拌子ケニス
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器やビーカーなどのR底容器用で、高回転向きです。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石サマリウム・コバルト
シリンダー型強力撹拌子 ケニスシリンダー型強力撹拌子ケニス
599税込659
1個
当日出荷
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器用で低回転から高回転まで対応。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石サマリウム・コバルト
マグネチックスターラー ケニスマグネチックスターラーケニス
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ホットマグネットスターラー ケニスホットマグネットスターラーケニス
34,980税込38,478
1個
当日出荷
設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 耐熱性・難燃性に優れたプラスチックケーシングを採用しています。
撹拌容量(mL)5000付属品撹拌子40mm×1寸法(mm)268×160×85質量(kg)約1.8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)280プレート寸法(Φmm)135(セラミックコートステンレス)
オクタゴン型撹拌子 ケニスオクタゴン型撹拌子ケニス
249税込274
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
外形が八角で中心に帯がついており、ビーカー・三角フラスコなどのゆるやかなR底に適しています。
ホットマグネチックスターラー ケニスホットマグネチックスターラーケニス
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
コンパクト設計かつリーズナブルな価格ながら20Lまで撹拌可能な、アナログタイプのホットプレートスターラーです。 モーターには信頼性の高いDCブラシレスモーターを採用しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミックコートステンレス寸法(mm)148×250×85質量(kg)1.9電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)310プレート寸法(mm)Φ135モーターDCブラシレスモーターモーター(W)20ヒーター容量(W)600
撹拌子取出棒 ケニス撹拌子取出棒ケニス
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質PTFE
撹拌子セット ケニス撹拌子セットケニス
7,298税込8,028
1個
8日以内出荷
様々な撹拌内容に対応可能な豊かな形状バリエーションになっています。 5種類の形状の撹拌子を各2個ずつ含む10個入り構成です。 撹拌子がケースに入っており、保管や管理も容易なセットです。
セット内容【撹拌子】SA-25H(Φ8×25mm)2個PTFE製、T-25(Φ7.5×25mm)2個オクタゴン型PTFE製、CM1225(Φ6×25mm)2個ガラス製、TR-25(8×25mm)2個トライアングル型PTFE製、CM2403(9×25mm)2個クロス十字型PTFE製、【収納ケース】87×57×20mm、6区分仕切板固定タイプマルチタイプ構成5種類各2個
撹拌子セット ケニス撹拌子セットケニス
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
円筒形容器の少量サンプルの撹拌などに用いられる超小型撹拌子のセットです。 様々な用途に使える8種組です。
材質PTFEセット内容【撹拌子】No.1(Φ1.5×8mm)1個、No.2(Φ1.5×15mm)1個、No.3(Φ2×2mm)1個、No.4(Φ2×5mm)1個、No.5(Φ2×7mm)1個、No.6(Φ3×3mm)1個、No.7(Φ3×6.4mm)1個、No.8(Φ3×10mm)1個【収納ケース】86×65×13mm、8区分独立(蓋に番号付)タイプマイクロタイプ構成8種類各1個
撹拌子セット ケニス撹拌子セットケニス
6,498税込7,148
1個
当日出荷
スタンダード撹拌子として多く用いられている、エコノミータイプの撹拌子セットです。 汎用性の高い5種類、合計20個入の構成です。 撹拌子は撹拌子用ケースに入っているので保管や管理も容易なセットです。
材質PTFEセット内容【撹拌子】NSA-10(Φ4×10mm)4個、NSA-15(Φ5×15mm)4個、NSA-20(Φ7×20mm)4個、NSA-35(Φ8×35mm)4個、NSA-40(Φ8×40mm)4個、【収納ケース】100×70×23mm、仕切板(可動式)4枚付タイプスタンダードタイプ構成5種類各4個
セル用撹拌子 ケニスセル用撹拌子ケニス
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
高さ(mm)8
バーベル型撹拌子 ケニスバーベル型撹拌子ケニス
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
直径(Φmm)20(バー部分8)
平小判型撹拌子 ケニス平小判型撹拌子ケニス
389税込428
1個
4日以内出荷
マイクロ型撹拌子 ケニスマイクロ型撹拌子ケニス
509税込560
1個
翌日出荷から3日以内出荷
超小型の撹拌子です。 円筒形容器での少量サンプルの撹拌に適しています。
材質PTFE
フットボール型撹拌子 ケニスフットボール型撹拌子ケニス
629税込692
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
フットボール型の外形が、丸底フラスコなどに適しています。
材質PTFE
オクタゴン型撹拌子 ケニスオクタゴン型撹拌子ケニス
629税込692
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
外形が八角で中心に帯がついており、ビーカー・三角フラスコなどのゆるやかなR底に適しています。
材質PTFE
太型撹拌子 ケニス太型撹拌子ケニス
689税込758
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質PTFE
エコノミー撹拌子 ケニスエコノミー撹拌子ケニス
319税込351
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
撹拌子 ケニス撹拌子ケニス
559税込615
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質PTFE
ガンマ線滅菌対応撹拌子 ケニスガンマ線滅菌対応撹拌子ケニス
739税込813
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
材質PTFE
リモート式電磁スターラー ケニスリモート式電磁スターラーケニス
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
振動・騒音のない安定した回転が得られるリモートドライブ式電磁スターラーです。 コントロール部とドライブ部が独立しており、必要に応じて自由に組み合わせて使用することが可能です。 撹拌子を回転させるドライブ部(防水)と回転数を調節するコントロール部を分離することにより、ウォーターバス・インキュベータ・ドラフトチャンバー内などでも使用できます。
強力マグネチックスターラー ケニス強力マグネチックスターラーケニス
97,980税込107,778
1個
10日以内出荷
オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。 バスなどを安心して設置できます。 滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。 本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。 RCX-1100D型は見やすいデジタル回転計付きなので回転の設定、確認が容易で再現性の高い実験が行なえます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1300寸法(mm)200×204(237)×92質量(kg)3.8材質(本体)ステンレス(SUS304)、メラミン樹脂焼付塗装電源AC100V・50/60HzモーターDCブラシレスモーター、出力15W撹拌容量(mL)10~3000(水)撹拌台寸法(mm)200×200・SUS304使用周囲温度(℃)5~35
LEDデジタルマグネチックスターラー(タイマー付) ケニスLEDデジタルマグネチックスターラー(タイマー付)ケニス
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
メンテナンスフリーで防爆性のブラシレスDCモーターを採用しています。 タイマー機能(99時間59分)が内蔵されており、1分単位で設定可能です。
回転数(min-1[r.p.m])15~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミックコートアルミ合金寸法(mm)250×148×85質量(kg)1.7電源AC100~240V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ135
マグネチックスターラー ケニスマグネチックスターラーケニス
16,980税込18,678
1個
当日出荷
フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。
回転数(min-1[r.p.m])最大1200撹拌容量(L)1材質(プレート)ABS樹脂寸法(mm)110×130×55質量(kg)0.8電源AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックコントロール制御プレート寸法(mm)110×110
小型スターラー ケニス小型スターラーケニス
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から5日以内出荷
外装は耐熱性や耐薬品性に優れたガラス繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
付属品撹拌子1個、滑り止めマット1枚電源AC100V・0.3A
ホットプレート付マグネチックスターラー ケニスホットプレート付マグネチックスターラーケニス
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
RCH-3型は温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。 加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。 RCH-1000型は温度と回転数はデジタル表示です。 使用したい温度、回転数に簡単に設定できます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら