「支柱 実験」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ) 全長(mm)680 クランプ範囲(mm)3~50 アーム寸法(mm)Φ13×450 締付範囲(mm)最大60 耐荷重(g)約500
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

台の両サイドに支柱を立て、衝立を支柱に挿し込むだけで簡単に設置できます。
材質PET 寸法(mm)900×630×50、12Φ×660(×2本/支柱)
1式
21,980 税込24,178
翌日出荷

ケニスムッフ
N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質アルミ合金
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさを追求したシンプルな形のスタンドです。オプションのステンレス支柱Aを連結して延長することが可能です。 ゴム脚は水平調節機能を兼ねており、4つの脚でバランスをとることができます。
シャフト径(Φmm)12 材質(支柱)ステンレス棒(SUS304製) ベース亜鉛ダイカスト製、252×244×39.5mm、1.7kg
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性の高い平型ベースのスタンドです。 支柱はステンレス製とスチール製からお選び下さい。 汎用性の高い平型ベースのスタンドです。支柱はステンレス製です。
質量(kg)約1.5(台) 支柱(mm)350 ベース寸法(mm)200×135 材質(支柱)ステンレス(SUS304) 材質(ベース)鋳鉄 支柱径(Φmm)9
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷

ケニス締付金具
実験台の縁に取り付けて支柱を固定します。 B-85型は支柱を深くしっかり固定できます。
材質鋳鉄 適合パイプ径(Φmm)13 塗装焼付塗装仕上げ
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験台の縁に固定し支柱をセットすれば、簡単にスタンドを組むことができます。 支柱は2本のボルトで確実に固定できます。
取付寸法(mm)幅:50以下、奥行:30以上 適合支柱Φ10~13mm
1個
5,798 税込6,378
欠品中

《工業所有権取得済み》 ベースと支柱はピンロックで固定しますので、使用時や移動により支柱がゆるみ回転することはありません。
質量(kg)1.7 支柱(mm)660 ベース寸法(mm)252×244×39.5 材質(支柱)ステンレス棒(SUS304) 材質(ベース)亜鉛ダイカスト ベース水平調節ネジ/ゴム脚付 支柱ピンロック機構付 支柱径(Φmm)12 脚幅(mm)187(内)
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。
シャフト径(Φmm)13 高さ(mm)300 質量(kg)1.6 ベース寸法(mm)Φ140×14 クリップ金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付 材質(ベース)金属製 支柱フレキシブルアームΦ13×300
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ケニス平型台
汎用性の高い平型ベースのスタンドです。支柱はステンレス製とスチール製からお選び下さい。
台座形状平形 シャフト径(Φmm)9 高さ(mm)500 支柱(mm)Φ9×500 材質(支柱)ステンレス製シャフト 材質(ベース)鋳鉄製
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台は耐久性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製を使用しています。支柱・自在挟み・支持環もステンレス製です。 操作に便利なカラーネジ採用。操作ミスを防ぎます。 しっかり固定できるクランプにより支柱にしっかりフィットして「ガタツキ」がなく、自在挟みや支持環のゆるみがありません。
シャフト径(Φmm)12 高さ(mm)660 ベースステンレス製、235×250×36mm、脚幅(内)195mm、2.8kg、水平調節ねじ、ゴム脚付 支柱ステンレス棒(SUS304製)、Φ12×660mm
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。
寸法(mm)500(スライド部400)×100×60 適合パイプ外径(Φmm)13
1組(2個)
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雲台付クリップが付いたフレキシブル支柱のスタンドです。 雲台でクリップ部分を自在に動かすことができますので、従来のスタンドでは支持しにくかったものも、簡単確実に固定できます。
シャフト径(Φmm)13 高さ(mm)300 質量(kg)1.6 ベース寸法(mm)Φ140×14 クリップ金属製、はさみ間隔0~50mm、クリップ幅50mm、スベリ止、雲台付 材質(ベース)金属製 支柱フレキシブルアームΦ13×300
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

シャフト径(Φmm)9 高さ(mm)350 質量(kg)1.1 支柱(mm)Φ9×350 ベース寸法(mm)160×110 材質(支柱)ステンレス棒(SUS304製) 材質(ベース)鋳鉄製
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサ類等の支持に便利な両開クランプ付の小型スタンドです。
付属品両開クランプ(はさみ間隔:3~55mm)・クランプ3型 質量(kg)約1.5(ベース) 寸法(Φ×mm)9×350 ベース寸法(mm)200×135 材質(支柱)ステンレス棒(SUS304) 材質(ベース)鋳鉄 支柱径(Φmm)9
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースでどこにでも設置することができます。 横パイプは角型で、ムッフ等を固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304) 仕様横棒/角パイプ(回転しません) 付属品ステンレス製ムッフSS×2個 高さ(mm)500 シャフト径(Φmm)13 寸法D(mm)90 寸法B(mm)500 支柱(mm)Φ13×500(2本)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端にビューレットを2本挟むことができます。 クリップはバネ式で簡単にビューレットを固定できます。
材質ステンレス製、馬蹄式 寸法(mm)205×70 開口寸法(mm)最大45 適用支柱径(mm)6~13
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コンパクトタイプのオールステンレス製ユニットスタンドです。 実験台上にテーブルクランプ(締付金具)でしっかり固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 支柱径(Φmm)13
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

400万画素のカメラを搭載したマイクロスコープです。 撮影、撮影画像の保存、計測、光源の色調整など、品質管理や研究に必要な機能が標準で搭載されています。 ズームダイヤルを回すだけで、簡単に低倍から高倍まで切替できます。 付属のマウスで、撮影や撮影条件の変更などの操作が可能です。 DMSZ7Pにはモニタが付属しているため、電源を入れるだけで使用できます。
出力HDMI microUSB Wi-Fi(カメラ) 電源ACアダプタ 倍率(倍)17~110(10型モニタ使用時) 有効画素数400万画素(カメラ) 作動距離(mm)105 照明白色LEDリング照明(無段階調光機能付) 保存形式静止画:JPG/BMP、動画:MP4(カメラ) 撮像素子1/3型 CMOS(カメラ) フレームレート最大30fps(カメラ) 光学倍率0.7~5× 調光の可否 視野領域幅(mm)0.7×:18.5、4.5×:2.8
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


センサ類等の支持に便利な両開クランプ付の小型スタンドです。
付属品両開クランプ(はさみ間隔:3~55mm) クランプ3型 支柱(mm)ステンレス棒(SUS304製)9Φ×500 ベース鋳物製 200×135mm 約1.5kg
1個(1個)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

ケニスA型台
センサ類の支持に便利な小型のスタンドです。
シャフト径(Φmm)9 高さ(mm)400 ベース亜鉛ダイカスト、A型、長さ140mm、0.5kg 支柱ステンレス棒(SUS304製)、Φ9×400mm
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

仕様【自在挟み】1個 挟み間隔/0~45mm、【支持環】1個 スチール製(内径70mmΦ) 支柱(mm)500 クランプ2個、挟み間隔/0~13mm 材質(支柱)ステンレス棒(SUS304) 材質(ベース)鋳鉄 支柱径(Φmm)9
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高い三ツ足ベースのスタンドです。
材質(支柱)SUS304 (ムク棒) 材質(ベース)鋳鉄製 台座形状三ツ足
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケニスH型台
質量(kg)5.5(台) 支柱(mm)1500 ベース寸法(mm)300×270 材質(支柱)SUS304(ムク棒) 材質(ベース)鋳鉄 支柱径(Φmm)15
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

コンパクトタイプのユニットスタンドです。 角棒ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
仕様【角棒ベース】連結台S×2本/固定金具×4個、【連結具(NU-1)】14個 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)800×415×800、25×25×415(角棒ベース) 質量(kg)0.5(角棒ベース) 寸法(Φ×mm)13×800×3本(支柱/横材)、13×800×7本(支柱/横材) 支柱径(Φmm)13
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷


重量がある安定性に優れたスタンドです。
台座形状馬蹄形 シャフト径(Φmm)16 材質(支柱)ステンレス製(SUS304) 材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪教育大学イノベーションデザインセンター 共同企画製品 鉄製スタンドなどにタブレットやスマートフォンを簡単に固定することができ、安定して実験・観察の様子が撮影できます。 水平・垂直の2つの方向に固定することができます。 3.5型から12.9型までのタブレットに対応しています。
支柱(mm)Φ10×160 適合サイズタブレット:幅(高さ)5.3~27cm 厚さ1.4cm以下 特性スタンド機能
1個
6,498 税込7,148
8日以内出荷

両端にビューレットを2本挟むことができます。 クランプの固定幅が95mmと広く、しっかり固定できます。
材質鋼板製、米式 寸法(mm)225×125 開口寸法(mm)最大25 適用支柱径(mm)6~13
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷