小型日射計ケニス14日以内出荷
コンパクトで優れた入射角特性をもつ小型軽量の日射センサです。太陽光発電サイトでの発電量検証に加えて、気象観測・農業・環境研究で活用できます。データロガーMCR-4Vが付属していますのですぐに測定・データロギングが可能です。
仕様入射角特性(0~80°):±5%以下●分光感度範囲:400~1100nm付属品校正証明書(ISO9847準拠)測定範囲0~2000W/m^2使用温度範囲(℃)-30~70出力0~100mVケーブル長(m)出力:標準5構成日射センサ データロガー