5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3枚の鏡で作るオーソドックスな万華鏡と透明ビー玉や分光シートを加えた不思議な万華鏡を作れるセットです。 万華鏡の先端に透明ビー玉を付けると、外の景色がきれいな模様となって観察できます。 のぞき窓に分光シートを付けて照明器具を見ると光が分光し、美しい虹の万華鏡が観察できます。
付属品分光シート(2cm角)、ガラス球(Φ30mm) セット内容プラスチック製鏡(32×188mm)3枚、紙筒(Φ40×188mm)、模様チップ、両端キャップ
1セット
899 税込989
当日出荷

照明とスケールが付いたルーペです。
電源単2電池×2(別売) 倍率10倍 本体寸法(mm)180×35×45 レンズ径(Φmm)28 スケールタテ1mm目盛 ヨコ1mm目盛(窓枠のみ)
1個
7,798 税込8,578
11日以内出荷

照明とスケールが付いた点検などに便利なルーペです。
倍率5倍 電源単1電池×2(別売) レンズ径(Φmm)50 視野(実視野)26×25 スケール(窓枠のみ)タテ1mm目盛、ヨコ2mm目盛
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

暗視野照明としても使用できる照明装置です。 LED光源なので、スイッチをつけてすぐに使用できます。 ライトは光量も調節に加え、片側・両側の切り替えができます。 底のアダプタを調節することで、照射面角度の調整が可能です。 付属のスライドガラス用アタッチメントを使用することで、スライドガラス観察時に本体の傾きを変えてもスライドガラスがずれず、凝集反応の確認にも使用できます。 SH-SETにはカウンターペンが付属しています。ペン先でディッシュにマーキングすると同時に音が鳴り、デジタルカウンターにマーキング数が加算されるので、コロニー数の計測に最適です。
付属品スライドガラス用アダプタ(シリコーンゴム)/白色板(アクリル)/ACアダプタ 消費電力(W)12 電源12V1A(アダプタ付属) 本体寸法(mm)150×200×58 光源白色LED 照射部寸法(mm)94×130
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性と耐薬品性に優れたステンレス製のグローブボックスで、実験中に落下してくる細菌や塵埃などを防止できます。内部は強力な紫外線により、無菌の環境をつくり出します。
付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双 10W照明灯 15W殺菌灯 材質本体/ステンレスSUS304 窓/ポリカーボネート 質量(kg)約14 外寸(mm)600×500×520
1個(1個)
109,800 税込120,780
3日以内出荷