「殺菌灯」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケニスUV殺菌灯
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
電源100V 50/60Hz 紫外線波長(nm)254nm コード長さ(m)約2m 付属品殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニスUV殺菌灯
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
仕様【推奨循環水量】2000L/h(目安) 付属品殺菌灯(UV-C)ランプ/安定器・電源プラグ/ホースコネクター×2種×2/固定ホルダー/固定ホルダー取付ネジ×3/変換プラグ 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)18 本体寸法(mm)約130×115×500 本体質量(kg)約1.2 電源コード(m)約1.6 ホース径(Φmm)12/16・16/22(吸水・排水) 紫外線波長(nm)254 適合容量(L)~1500(水槽)
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。 。作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。 。前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。 。LED灯、殺菌灯付きです。
付属品8WLED灯 8W殺菌灯 材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板 電源(V)AC100 50/60Hz 材質(フィルター)HEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン) 清浄度ISOクラス4 扉開閉方式スライド式 材質(扉)強化ガラス
1台
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロプラズマ発生装置を内蔵した、全く新しい殺菌ロッカーです。保護めがね等の殺菌に最適です。 殺菌灯やフィルタなど交換部品がなく、メンテナンスフリーです。 ファンの効果でオゾンとマイナスイオンがまんべんなく庫内に広がり、すみずみまで殺菌効果が届きます。 マイナスイオンによって消臭効果もあります。 UVランプなどのように直視によって目を傷める心配がありません。
付属品棚板×2枚 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)360×280×690 質量(kg)15.3 消費電力(W)13 電源コード(m)3 庫内寸法(mm)(有効内寸)290×260×510
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。 。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。 。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
規格8W
1個
5,698 税込6,268
11日以内出荷

ケニス殺菌ランプ
RoHS
殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
口金G5 定格ランプ電力(W)5.9±1.0 点灯方式直管スタータ形 動作開始電圧(V)89 定格ランプ電流(A)0.147±0.02 紫外線カット19.0μW/cm2(ランプから1m離れた距離) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
2,398 税込2,638
11日以内出荷

耐久性と耐薬品性に優れたステンレス製のグローブボックスで、実験中に落下してくる細菌や塵埃などを防止できます。内部は強力な紫外線により、無菌の環境をつくり出します。
付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双 10W照明灯 15W殺菌灯 材質本体/ステンレスSUS304 窓/ポリカーボネート 質量(kg)約14 外寸(mm)600×500×520
1個(1個)
109,800 税込120,780
3日以内出荷

クリーン度の高い作業スペースを、手軽に経済的に設置できるパーソナルタイプのクリーンベンチです。 コンパクト設計にもかかわらず間口760mmのワイドな作業スペースを確保しています。前面扉は上下スライド式で、調整可能です。
仕様前面扉:スライド式、ポリカーボネート、開高0・100・200・340mm、4段、取外し可能 付属品15W照明灯、15W殺菌灯、コンセント、ガス管用穴、専用ガスバーナー用コンセント 材質本体/鋼板製焼付塗装、作業台/ステンレスSUS304 寸法(mm)880×516×820 質量(kg)50 電源AC100V・50/60Hz・95W 風速(m/s)0.3~0.4、垂直気流 清浄度ISOクラス5(クラス100) 集塵効率(%)99.97以上(0.9μm粒子にて) 作業面サイズ(mm)852×453×585(間口760)
1個
389,800 税込428,780
7日以内出荷

菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)290×332×385 質量(kg)6.5 電源AC100V・50/60Hz 殺菌灯6W×1本 タイマー20分
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白衣を紫外線で殺菌し、保管中も清潔な状態を保ちます。 庫内はSUS304研磨仕上げで、殺菌灯からの紫外線を反射して隅々まで強力に殺菌できます。 MECL-01HPはHEPAフィルタ付換気ファンにより、庫内が常にクリーンな状態に保たれます。 内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。
付属品耐震金具×4 棚×2 材質外装・内装:ステンレス SUS304 内容積(L)246 外寸(mm)455×515×1790 内寸(mm)405×490×1240 安全装置ドアリミットスイッチ 機能定値運転 殺菌灯15W×2本 収納物白衣5着
1個
239,800 税込263,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)