コンパクトで軽量なウェザーステーションです。1台で多様な観測項目に対応しています。
電源(V)DC5~30(別途供給が必要)
出力RS232、RS422、RS485、SDI-12、NMEA、MODBUS、ASCⅡ
防塵防水性能IP66
コンパクトで優れた入射角特性をもつ小型軽量の日射センサです。太陽光発電サイトでの発電量検証に加えて、気象観測・農業・環境研究で活用できます。データロガーMCR-4Vが付属していますのですぐに測定・データロギングが可能です。
仕様入射角特性(0~80°):±5%以下●分光感度範囲:400~1100nm
付属品校正証明書(ISO9847準拠)
測定範囲0~2000W/m^2
使用温度範囲(℃)-30~70
出力0~100mV
ケーブル長(m)出力:標準5
構成日射センサ データロガー
1個(1個)
¥81,980
税込¥90,178
14日以内出荷
関連キーワード