6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しても引いても空気が注入できるポンプです。口径の小さいロングバルーンからゴム風船まで膨らませることができます。転がり防止を考慮した形状です。
直径(Φmm)50Φ 長さ(cm)29 外径(Φmm)【注入口】6~14
1個
849 税込934
当日出荷

ブロアーやふいごを使って空気を入れると巨大に膨らむ風船です。 直径150cmの風船の中の空気は約1800Lあり、空気の重さは約1900gに相当します。重さがあるため慣性が作用し、軽く押すだけでも比較的遠くまで飛ばすことができます。
寸法(mm)膨らまし後:Φ1500 吸入口径(Φmm)約90
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

CD盤に風船を取付けたシンプルな構造でスムーズに滑走します。 実験台などの平板に載せると風船からのエアーで本体が浮き、等速度運動や斜面での等加速度運動の実験を行えます。
付属品風船×10 本体寸法(mm)Φ120×高さ40(風船を除く)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

AP エアーポール ケニス 動画あり
空気の重さを体感したり、的当てゲームをしたり様々に利用できる円筒型の風船です。
直径(Φmm)100 長さ(m)2.5
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

冷媒(気体や液体)を加圧・減圧することで熱を移動させるヒートポンプの原理を、わかりやすく実験できるキットです。 ペットボトル内に液晶温度計を入れ、付属の加圧ポンプで加圧することで、ペットボトル内の温度が上がることが確認できます。又、加圧したペットボトルを急激に減圧すると今度は反対に温度が下がる様子が確認できます。
セット内容ペットボトル(Φ68×198mm)、プレート、風船、加圧ポンプ、液晶温度計、変色シール、ロゴシール
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

KVM 簡易真空槽(活栓付) ケニス 動画あり
透明容器内の空気を、付属のエア抜きポンプを使って抜くことができ、手軽に減圧実験が行えます。 簡易真空槽VM-2に活栓を付属させたタイプですので、大気圧でペットボトルをつぶす実験などができます。
付属品ポンプ、活栓、穴あきゴム栓2個、風船5個 寸法(mm)Φ122×144 容量(L)1
1個
5,998 税込6,598
欠品中