カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(21)
    • ディスポシリンジ(5)
    • シリンジ用二ードル/チップ(4)
    • マイクロシリンジ(2)
  • 学童・教育用品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(4)
  • VAN(翼工業)(16)
  • BOLL(2)
  • TERMO(テルモ)(41)
  • HENKE(5)
  • (1)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • ナリカ(34)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • トップ(30)
  • 大阪ケミカル(337)
  • PALL(ポール)(107)
  • アズワン(90)
  • 武蔵エンジニアリング(88)
  • TGK(東京硝子器械)(71)
  • NEG(日電理化硝子)(57)
  • ハミルトン(56)
  • Whatman(ワットマン)(46)
  • Merck(メルクミリポア)(46)
  • sartorius(ザルトリウス)(39)
容量(mL)
  • 1未満(3)
  • 3~4未満(2)
  • 5~6未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「注射器」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注射器洗浄ブラシ ケニス注射器洗浄ブラシケニス
349税込384
1本(1本)
翌日出荷
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途注射器洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ルアーフィッティング ケニスルアーフィッティングケニス
1,198税込1,318
1組(10個)
3日以内出荷
細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。オスLM型及びメスルアーロック先注射筒と接続できます。
材質PP寸法(mm)ホースバーブ:3.97(5/32in)タイプメス・ルアー規格RoHS規制・REACH規制に適合使用チューブ内径(mm)4入数10オートクレーブの可否可能
ディスポフィーディングニードル ケニスディスポフィーディングニードルケニス
9,998税込10,998
1組(50本)
3日以内出荷から8日以内出荷
EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。半透明で、投与薬物の状態が観察できます。
タイプPTFEチューブタイプ入数50本(5本/包×10)
ディスポフィーディングニードル ケニスディスポフィーディングニードルケニス
12,980税込14,278
1組(50本)
3日以内出荷
EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。針基付近がステンレスパイプで覆われており、チューブの噛切りを防ぎます。
仕様適合動物例:マウスタイプ噛切り防止チューブタイプ径(Φmm)先玉:2.0入数50本(5本/包×10)
ディスポフィーディングニードル ケニスディスポフィーディングニードルケニス
10,980税込12,078
1組(100本)
翌日出荷から3日以内出荷
EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。
タイプステンレスチューブタイプ入数100本(5本/包×20)
超極細二段針カヌラ ケニス超極細二段針カヌラケニス
39,980税込43,978
1組(3本)
30日以内出荷
ディスポシリンジやシリコンチューブと接続可能なカヌラです。
材質SUS316L滅菌未滅菌
マイクロシリンジポンプ ケニスマイクロシリンジポンプケニス
469,800税込516,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
高分解能ステッピングモーターの採用により、高い精度と再現性を誇るマイクロシリンジポンプです。 大画面カラーLCDディスプレイにより、運転中は設定内容や経過時間、経過量等の状況が一目で把握できます。 使用頻度の高いメーカーのシリンジ140種類以上のデータをポンプ本体に収録。シリンジライブラリーから呼び出すだけの簡単設定です。
寸法(mm)240×195×125電源(V)AC100(50/60Hz)精度±<0.35%適合シリンジ0.5μL~60mL 最大2本
超微量サンプル用シリンジ ケニス超微量サンプル用シリンジケニス
21,980税込24,178
1本
30日以内出荷
先端がロック形状になったマイクロシリンジです。
先端形状ロック
金属注射針 ケニス金属注射針ケニス
22,980税込25,278
1組(3本)
30日以内出荷
ロック式のシリンジにしっかりと固定できるロック基の注射針です。 ルアー式のシリンジでも使用可能です。
材質針:SUS316L、針基:真鍮(Niメッキ)形状ロック(針基)
ルアーストップコック ケニスルアーストップコックケニス
1,898税込2,088
1組(5個)
予約販売
接続口に注射器先端部に使われているルアーテーパーがついています。
材質本体/ポリカーボネート バルブ部/PE長さ(mm)33タイプ二方ロック型接続口メスルアーハブ型-オスルアーロック型
活栓コック付注射器 ケニス活栓コック付注射器ケニス
819税込901
1個
当日出荷
コックの開閉だけで、手軽に減圧・加圧実験が行えます。
材質ポリプロピレン目盛(mL)1
マウス・ラット用保定器 ケニスマウス・ラット用保定器ケニス
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
マウス・ラットに与えるストレスを軽減し、尾静脈注射や採血を手際よく行える保定器です。 ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒がおもりの役目を果たし、実験動物の動きを制限できます。
厚さ(mm)ゴムシート:3 / 塩ビ板:5寸法(mm)台座:200×270×32筒径(Φmm)140
マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ) ケニスマイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ)ケニス
5,398税込5,938
1箱(1000本)
4日以内出荷
本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 煮沸中も蓋がはずれにくいスナップロック形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。 キャップ中央に厚さ0.28mmのシリンジ用ポートを備えており、シリンジの針を刺すことが可能です。 低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。
材質ホモポリマー容量(mL)0.6規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌-最大遠心力(G)14000
ガラス注射筒 ロックタイプ ケニスガラス注射筒 ロックタイプケニス
1,998税込2,198
1個
予約販売
ロック式は注射針を差し込むと針を固定でき、高圧注射時の針の脱落を防ぎます。
形状中口タイプロックタイプ
コントロール注射筒 ケニスコントロール注射筒ケニス
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷から19日以内出荷
内筒・外筒に金属の指かけを付けた高圧注射用の注射筒です。
材質注射筒:硬質ガラス 金具:真鍮(クロムメッキ)先端ロック先形状中口
微量サンプル用ディスポシリンジ ケニス微量サンプル用ディスポシリンジケニス
5,498税込6,048
1箱(20本)
当日出荷
プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームを極力小さくしたシリンジです。 シリンジ内の微量のサンプルを、無駄なく正確に投与することが出来ます。 2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
材質外筒/PP プランジャー/PE容量(mL)0.5滅菌EOG滅菌済最小目盛0.01mLオートクレーブの可否不可
ソコレックスSH 連続分注器 ケニスソコレックスSH 連続分注器ケニス
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
注射器のような体積式の分注器で、粘性の高いサンプルなども定量で連続分注を行えます。 本体は分解せずにオートクレーブ可能です。 接液部の材質に配慮されているため、耐薬品性があります。道具なしで簡単に分解できるため、必要なパーツの洗浄や交換などのメンテナンス作業を軽減します。また、ピストン周りにOリングが付いていないので、Oリング交換といった面倒なメンテナンスが不要です。 ピストルハンドルタイプは、横方向の分注に適しています。手のひら全体を使用してピストンを押すので、長時間の分注動作も疲れにくいです。 ガラスバレルに取り込んだ液体をピストンで押し出す構造なので、高粘性の液体でも連続分注が行えます。 2リングハンドルは、手首を返さずに分注できるので、縦方向の分注動作に適しています。 プレミアムタイプは取外し式の三方弁(連続分注バルブ)を採用しており、本体に直接ニードルを差し込むことで注射器として使用することも可能です。また、接液部の耐薬性がクラッシックタイプより優れています。
付属品スペアパーツセット シリコンチューブ メタルシンカー ニードル(3種類) 洗浄ブラシ 三方弁材質ニードルロック:ステンレス/チューブコネクター:ステンレス/バレルカバー:Ni-Cr真鍮【接液部パーツ】シリコンチューブ:シリコン バレル:硼珪酸ガラス バレル用ワッシャー:FPM ピストン:ステンレスDIN316L バルブシステム:ステンレスDIN316L バルブ用パッキン:PTFE スプリング・ボール・バルブ:ステンレスDIN304 シンカー:クロムメッキ仕上げ真鍮 ニードル(接続部/先端部):接続部/特殊加工の真鍮 先端部/ステンレスSUS304ハンドル2リングオートクレーブの可否
注射器用ブラシ ケニス注射器用ブラシケニス
219税込241
1本
当日出荷から翌日出荷
適合器具注射器毛材馬毛
注射器用ブラシ ケニス注射器用ブラシケニス
2,298税込2,528
1組(10本)
翌日出荷
お買得な10本パックです。
適合器具注射器
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) ケニスMSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)ケニス
10,980税込12,078
1箱(100個)
翌日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。
接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップタイプ親水性PTFEメンブレン材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否
ビー玉スターリングエンジンセット ケニスビー玉スターリングエンジンセットケニス
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
ユニークなスターリングエンジンを自作できるセットです。 試験管下部を加熱すると試験管が動き出し、ビー玉が試験管内を移動します。
セット内容試験管(15mm)、ビー玉10個、注射器(2mL)、ガラス管付ゴム栓、ソフトチューブ、目玉クリップ、ブックエンド、両面テープ、アルコールランプ、フック付マグネット
注射針処理容器 ケニス注射針処理容器ケニス
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
注射針による事故を未然に防ぐ「脱針機構付」の注射針処理容器です。 内フタはロック機構により取り外すことができません。
材質ポリプロピレン寸法(mm)100×100×200
簡易真空ポンプ ケニス簡易真空ポンプケニス(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
予約販売
プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。 低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示ポンプ容量(mL)50
はちみつスライムキット ケニスはちみつスライムキットケニス
6,298税込6,928
1セット
翌日出荷
約60mLのスライムが80個作れます。 PVAを使用せず、グア豆の粉「グアガム」とはちみつの成分である「単糖」および「ホウ砂」で作るスライムです。 天然にある素材でできているので、実験後は土に埋めて処理することができるエコな商品です。
セット内容グアガム(75g・80回分)、スライム用試薬(500mL・80回分)、プラスチックコップ(50個)、プラスチック注射筒(10mL×10本)、かきまぜスプーン(40本)、計量スプーン(10本)
マイクロシリンジ ケニスマイクロシリンジケニス
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら