ロック式のシリンジにしっかりと固定できるロック基の注射針です。
ルアー式のシリンジでも使用可能です。
材質針:SUS316L、針基:真鍮(Niメッキ)
形状ロック(針基)
ロック式は注射針を差し込むと針を固定でき、高圧注射時の針の脱落を防ぎます。
形状中口
タイプロックタイプ
コックの開閉だけで、手軽に減圧・加圧実験が行えます。
材質ポリプロピレン
目盛(mL)1
注射針による事故を未然に防ぐ「脱針機構付」の注射針処理容器です。 内フタはロック機構により取り外すことができません。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)100×100×200
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途注射器洗浄用
仕様毛質:PBT(白)
寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50
柄ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
内筒・外筒に金属の指かけを付けた高圧注射用の注射筒です。
材質注射筒:硬質ガラス 金具:真鍮(クロムメッキ)
先端ロック先
形状中口
接続口に注射器先端部に使われているルアーテーパーがついています。
材質本体/ポリカーボネート バルブ部/PE
長さ(mm)33
タイプ二方ロック型
接続口メスルアーハブ型-オスルアーロック型
1組(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。
低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本
弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示
ポンプ容量(mL)50
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。オスLM型及びメスルアーロック先注射筒と接続できます。
材質PP
寸法(mm)ホースバーブ:3.97(5/32in)
タイプメス・ルアー
規格RoHS規制・REACH規制に適合
使用チューブ内径(mm)4
入数10
オートクレーブの可否可能
1組(10個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
注射器のような体積式の分注器で、粘性の高いサンプルなども定量で連続分注を行えます。 本体は分解せずにオートクレーブ可能です。 接液部の材質に配慮されているため、耐薬品性があります。道具なしで簡単に分解できるため、必要なパーツの洗浄や交換などのメンテナンス作業を軽減します。また、ピストン周りにOリングが付いていないので、Oリング交換といった面倒なメンテナンスが不要です。 ピストルハンドルタイプは、横方向の分注に適しています。手のひら全体を使用してピストンを押すので、長時間の分注動作も疲れにくいです。 ガラスバレルに取り込んだ液体をピストンで押し出す構造なので、高粘性の液体でも連続分注が行えます。 2リングハンドルは、手首を返さずに分注できるので、縦方向の分注動作に適しています。 プレミアムタイプは取外し式の三方弁(連続分注バルブ)を採用しており、本体に直接ニードルを差し込むことで注射器として使用することも可能です。また、接液部の耐薬性がクラッシックタイプより優れています。
付属品スペアパーツセット シリコンチューブ メタルシンカー ニードル(3種類) 洗浄ブラシ 三方弁
材質ニードルロック:ステンレス/チューブコネクター:ステンレス/バレルカバー:Ni-Cr真鍮【接液部パーツ】シリコンチューブ:シリコン バレル:硼珪酸ガラス バレル用ワッシャー:FPM ピストン:ステンレスDIN316L バルブシステム:ステンレスDIN316L バルブ用パッキン:PTFE スプリング・ボール・バルブ:ステンレスDIN304 シンカー:クロムメッキ仕上げ真鍮 ニードル(接続部/先端部):接続部/特殊加工の真鍮 先端部/ステンレスSUS304
ハンドル2リング
オートクレーブの可否可
プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームを極力小さくしたシリンジです。 シリンジ内の微量のサンプルを、無駄なく正確に投与することが出来ます。 2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
材質外筒/PP プランジャー/PE
容量(mL)0.5
滅菌EOG滅菌済
最小目盛0.01mL
オートクレーブの可否不可
1箱(20本)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ユニークなスターリングエンジンを自作できるセットです。 試験管下部を加熱すると試験管が動き出し、ビー玉が試験管内を移動します。
セット内容試験管(15mm)、ビー玉10個、注射器(2mL)、ガラス管付ゴム栓、ソフトチューブ、目玉クリップ、ブックエンド、両面テープ、アルコールランプ、フック付マグネット
1セット
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。
煮沸中も蓋がはずれにくいスナップロック形状です。
チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
キャップ中央に厚さ0.28mmのシリンジ用ポートを備えており、シリンジの針を刺すことが可能です。
低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。
材質ホモポリマー
容量(mL)0.6
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
滅菌-
最大遠心力(G)14000
1箱(1000本)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
約60mLのスライムが80個作れます。
PVAを使用せず、グア豆の粉「グアガム」とはちみつの成分である「単糖」および「ホウ砂」で作るスライムです。
天然にある素材でできているので、実験後は土に埋めて処理することができるエコな商品です。
セット内容グアガム(75g・80回分)、スライム用試薬(500mL・80回分)、プラスチックコップ(50個)、プラスチック注射筒(10mL×10本)、かきまぜスプーン(40本)、計量スプーン(10本)
1セット
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
関連キーワード