実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。
用途細長いガラス器具の洗浄
材質(柄)鋼線
試験管・ビーカー・メスシリンダーなどのガラス器具の洗浄に使いやすいスポンジブラシです。 泡立ちの良いスポンジを使用しており、容器をすみずみまで洗浄できます。
材質鋼線
トールビーカーなどの長いガラス容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部は発泡体で作られており、丈夫で長持ちします。
材質(ブラシ部)樹脂発泡体
実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材ナイロン
全長(mm)(大/中/小)280/215/250
ブラシ径(Φmm)(大/中/小)40~50/15~20/10
材質(柄)ステンレスSUS304
ブラシ長(mm)(大/中/小)90/90/60
1組(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具試験管
毛材ヤギ毛
全長(mm)190
ブラシ径(Φmm)17
ブラシ長(mm)105
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
小物の水切りに便利です。
材質PP
形状角型
高さ(mm)57
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)190×267
寸法(mm)190×267×57
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
細かい所の洗浄に便利な歯ブラシ型のブラシ5本組です。 毛の断面が三角形の特殊繊維を使用しており、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティを向上します。
材質取手:PP
長さ(mm)165
寸法(mm)11×165×13
線径(Φmm)0.2
毛材ポリエステル
耐熱温度(℃)120
ブラシ長(mm)8
材質ステンレス
形状丸型
丸底フラスコの底と首の部分にブラシの毛があたるように、二段式になっています。
適合器具フラスコ
毛材馬毛
材質(柄)鋼線
直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管を洗えるブラシです。
用途直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管などの洗浄
毛材ナイロン
材質(柄)ステンレスSUS304
煩雑になりがちなブラシ用の便利なミニスタンドです。 スマートなデザインで水道回りでも邪魔になりません。
材質ステンレスSUS304
上径×下径×高さH(mm)117×125×380
架数6
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ビーカーをすみずみまできれいに洗えるナイロン製ブラシです。 先端に泡立ちの良いスポンジ付で、力を入れずに洗浄できます。
毛材ポリプロピレン・ナイロン
材質(柄)ポリプロピレン
実験室の水回り(洗剤・スポンジ)の整理に最適です。
材質ステンレス
形状角型
高さ(mm)70
チューブの内部の洗浄に便利です。
用途チューブの内部の洗浄
使用しない時は積み重ねてコンパクトに収納できます。 水切りカゴと桶を組み合わせて使用できます。
材質PP
形状角型
汎用的な試験管洗いブラシです。 村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具試験管
毛材ブタ毛
全長(mm)250
ブラシ径(Φmm)40
ブラシ長(mm)80
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
フラスコやビーカーなどの容器をすみずみまで洗えるブラシです。 吸引ロートや試薬ビンなどのガラス器具の洗浄におすすめします。
毛材馬毛
材質(柄)鋼線、(取手)木製
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 先端まで植毛されたブラシが、狭く手の届かない場所まで汚れをしっかり落とします。
毛材ポリエステル
毛丈(mm)15
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
寸法(mm)210×13×40
質量(g)30
耐熱温度(℃)120
乳脂計用のブラシです。
用途乳脂計用
毛材ヤギ毛
全長(mm)330
ブラシ径(Φmm)36
ブラシ長(mm)48
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
汎用的な瓶洗いブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。
適合器具瓶
スタンダードな形状のナイロン毛ブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。 オートクレーブ滅菌できますので衛生的です。
毛材ナイロン
耐熱温度(℃)140(オートクレーブ滅菌可能)
汎用的な試験管洗いブラシです。
適合器具試験管
毛材馬毛
全長(mm)250
ブラシ径(Φmm)40
ブラシ長(mm)80
1本
¥309
税込¥340
当日出荷
材質SUS304
形状角型
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×300
網目5
網目(mm)5
ナイロンの不織布に研磨粒子を塗布しています。
寸法(mm)230×150×7
番手320番
1枚
¥469
税込¥516
当日出荷
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途試験管洗浄用
仕様毛質:PBT(白)
寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50
柄SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
¥479
税込¥527
翌日出荷
フラスコ等口径の小さい容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部が自由に回転し、容器内の肩の部分も洗浄できます。
適合器具自在瓶
毛材ナイロン
全長(mm)400
材質(柄)ステンレス線、PVCパイプ入、(取手)木製
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途注射器洗浄用
仕様毛質:PBT(白)
寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50
柄ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
軽い汚れから配管の錆まで、用途に応じて毛質とホルダー部の形状をお選びいただけます。
200℃までの耐熱性と耐薬品性を重視して、ステンレス線材とナイロン毛を使用しています。
適合器具薬品瓶
毛材ナイロン
材質(柄)ステンレス線、(取手)木製
耐熱温度(℃)140
オートクレーブの可否滅菌可能
オートクレーブ滅菌が可能です。
長さ(mm)105
寸法(mm)20×45×105
1個
¥939
税込¥1,033
翌日出荷
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途瓶洗浄用
仕様毛質:PBT(白)
寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50
柄SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブの内部の洗浄に便利です。
全長(mm)410
毛丈(mm)100
材質(柄部)針金
材質(毛)豚毛
ブラシ長(mm)100
ブラシ径(Φmm)50
1本
¥899
税込¥989
翌日出荷
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 テーブルやカウンター表面の掃き取りブラシで、粉末や細かいゴミの掃除に最適です。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
寸法(mm)350×35×110
毛丈(mm)50
毛材ポリエステル
耐熱温度(℃)120
汎用的な瓶洗いブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。 お買得な10本パックです。
適合器具瓶
関連キーワード
1
2
次へ