水のろ過に最適な特殊活性炭です。水のにごり・悪臭を取り除いてきれいな水にします。 塩素(カルキ)・アンモニア・不純有機物も吸着・除去します。
容量(g)70(米粒サイズ)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
化学変化(化合)を利用した使い捨てカイロをグループで作ることができるキット(15人分)です。
鉄粉の酸化反応・化学変化に伴う反応熱の発生について学ぶことができます。
材料は紙パックに入れ、さらにチャック付ビニール袋に入れて反応させるので、本格的な携帯カイロとして使用できます。
セット内容鉄粉(#300)(500g)、紙パック(20袋)、活性炭(80g×3袋)、紙コップ(20個)、チャック付ビニール袋(20枚)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
実験している手元において排気を行う簡易ミニドラフトで、ちょっとした作業の安全性を高めます。ミニサイズなので、置く場所を選びません。
仕様ダクト:38Φ×500L フレキホース、排気:シロッコファン
材質PVC(アイボリー)
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
能力【ファン(50/60Hz)】最大風量/1.6/1.8m3/min 最大静圧/152/221Pa
外寸(mm)240×165×240(本体部)
フィルター3重構造 活性炭フィルタ/228×228×8mm 除塵フィルタ/228×228×20mm 不織布 プレフィルタ/228×228×5mm 不織布
1個(1個)
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
関連キーワード