2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワクチン等の超低温測定に適した最高最低温度計です。 上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
寸法(mm)76×19×95 質量(g)134(電池含む) 使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時) 電源単3アルカリ電池×1(付属) 測定範囲(℃)-82~45 精度(℃)±0.5(-60~45℃)、±1.5(その他) 分解能(℃)0.1 寸法(Φ×mm)3.5×17.8(センサー) センサケーブル長さ(m)1 表示更新時間17秒毎 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

手のひらに収めてボタン操作ができる、コンパクトサイズです。
測定範囲(℃)-200~1372 付属品K熱電対ビーズ型センサ(1本)(90cm) 寸法(mm)52×35×126 質量(g)160 電源006P(9V)電池×1(付属) 精度±(0.1%rdg±0.5℃)(23℃±5℃) 分解能0.1℃(999.9℃以下)、1℃(その他) 機能データホールド、最高・最低値表示
1個
11,980 税込13,178
当日出荷