「温度調節器 12v」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。 サーミスタセンサが標準で付属していますので、すぐにご使用頂けます。 マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます。 KS-2Tは、金属部分を耐薬品性に優れたPTFEチューブ被覆加工したセンサ付属です。
用途実験室や一般工業用として広く使用可能です
寸法(mm)75×70×130
容量(制御)AC100V・12A・ON/OFF2位置式
電源AC100V・50/60Hz
精度(設定)±2%FS
センサーサーミスタSUS304(Φ4×250mm)、コード長さ2m
感度調整±0.5%FS
1個
¥26,980
税込¥29,678
15日以内出荷
実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。 ●サーミスタセンサが標準で付属していますので、すぐにご使用頂けます。 ●マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます。
寸法(mm)75×70×130
容量(制御)AC100V・12A・ON/OFF2位置式
電源AC100V・50/60Hz
精度(設定)±2%FS
センサーサーミスタSUS304(Φ4×250mm)、コード長さ2m
感度調整±0.5%FS
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
関連キーワード