3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
据え置き・壁掛けどちらにも使えるコンセント付温調器です。
寸法(mm)75×70×120 容量(最大制御)AC100V・10A 電源AC100V・50/60Hz 温度範囲(℃)50~200 制御方式ON/OFF、2位置制御 精度(設定)FS±2% センサーサーミスタ(Φ4×250mm)SUS304
1個
15,980 税込17,578
欠品中

プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。 超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能です。
用途液体などの加熱に。 ドラフトチャンバー内で使えます。 トラスコ品番195-6741 幅(mm)500 材質/仕上外装:SUS304、温調器:アルミ・スチール 質量(kg)23 高さ(mm)210 奥行(mm)350 電源(V)単相200(50/60Hz) 最高温度(℃)500 プレート寸法(mm)500×350×20 材質(プレート)SUS304 ヒーター容量(W)3600
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷

温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。
電源AC100V 寸法(mm)80×70×53(温調器) 径(Φmm)(発熱部)88 温度範囲(℃)30~95 温度調節精度±3℃ 温度調節精密液圧式 パイプ長(mm)190
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)