検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。装置接続用です。
用途試料原液作製
材質PE
保存環境常温
検体25gを用いた試料原液作製に適しています。
仕様検体量25g
材質PE
容量(mL)225
保存方法常温
防水性に優れた最高最低温度計です。
自動校正機能を搭載しています。
12214-05は本体部分を覆う断熱カバーが付属していますので滅菌温度確認に使用することができます。
電源アルカリボタン電池LR44×1(付属)
精度±0.5℃(-40~-10℃、21~115℃) ±0.3℃(-10~20℃) ±1.0℃(その他)
分解能(℃)0.1
寸法(Φ×mm)3.56×105(センサー)
防塵防水性能IP56
測定温度範囲(℃)-40~155
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード