「照度 計測 器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトな手のひらサイズのルクス計で、教室や廊下など身近な場所の明るさ測定に最適です。
寸法(mm)60×95×25
質量(g)70
電源太陽電池内蔵(電池不要のソーラー式)
測定範囲(Lux)0~1500、0~15000(2レンジ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
一台で温度・湿度・風速・照度の4項目計測が可能です。 外部温度センサ付で、-50~300℃までの液温などの測定が可能です。
寸法(mm)60×33×156
測定範囲(照度)0~20000Lux、0~2000Fc、精度:表示値±5%±8
質量(g)160(電池含む)
電源006P(9V)電池×1(付属)
温度測定範囲(℃)内部センサ0~50、外部センサ-50~300、精度:表示値±1%±1℃
機能最大値・最小値、データホールド、オートパワーオフ
湿度測定範囲(%)10~95RH、精度:表示値±4%rdg±1.2%RH(湿度70%以下)
風速測定範囲(m/s)0.4~30.0、精度:±3%F.S.(風速20m/s以下)
1個
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷
関連キーワード