2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大2万ルクスまで測定できる分離型のデジタル照度計です。 大型ディスプレイを採用し、測定値の読み取りも確実です。
質量(g)280 電源006P(9V)電池×1(付属) コード長さ(m)1 本体寸法(mm)68×30×200 精度±(5%rdg+4dgt) 表示3-1/2桁液晶デジタル、最大1999表示 分解能1/10Lx センサー寸法(mm)55×82×18 機能レンジ手動切替、0点調整、データホールド 測定範囲(Lux)2000/20000 受光素子フォトダイオード
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

一台で温度・湿度・風速・照度の4項目計測が可能です。 外部温度センサ付で、-50~300℃までの液温などの測定が可能です。
寸法(mm)60×33×156 測定範囲(照度)0~20000Lux、0~2000Fc、精度:表示値±5%±8 質量(g)160(電池含む) 電源006P(9V)電池×1(付属) 温度測定範囲(℃)内部センサ0~50、外部センサ-50~300、精度:表示値±1%±1℃ 機能最大値・最小値、データホールド、オートパワーオフ 湿度測定範囲(%)10~95RH、精度:表示値±4%rdg±1.2%RH(湿度70%以下) 風速測定範囲(m/s)0.4~30.0、精度:±3%F.S.(風速20m/s以下)
1個
30,980 税込34,078
8日以内出荷