7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。 片面に浅い溝を彫るフレンネル加工によりレンズを軽くし、高分解・広視野を実現しました。
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム及びレンズの角度が自由自在に変えられ、折りたためばブックサイズになります。
倍率1.7倍 付属品レンズカバー レンズサイズ(mm)215×260
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

自由な角度に調整して使用できる台付ルーペです。 金属台を採用しているので、安定して観察が行えます。
レンズ倍率5 付属品金属台 レンズ径(Φmm)40 焦点距離(mm)90
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320 質量(kg)約1.2 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 総合倍率0.7~4.5× 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 対物レンズ0.7~4.5× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 画面サイズ11インチ(取外し不可) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps
1セット(1セット)
189,800 税込208,780
翌日出荷

HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m) USBケーブル(1.5m) JIS変換アダプタ(0.5×) USB-ACアダプタ 白色LEDリング照明 寸法(mm)(カメラ)129×175×51、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320 質量(g)約270 出力HDMI(720P60) miniUSB 電源ACアダプタ(付属) 専用充電池(付属) 総合倍率0.7~4.5× 記録媒体microSD(最大32GB) 対物レンズ0.7~4.5× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 画面サイズ7インチ RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
97,980 税込107,778
翌日出荷

Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
電源(V)AC100 50/60Hz 出力Wi-Fi HDMI miniUSB 総合倍率0.7~4.5× 有効画素数約400万画素 記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属) 対物レンズ0.7~4.5× 保存形式静止画:JPG 動画:MP4 入力端子USB(USBマウス用) 撮像素子1/3型 CMOS 画面サイズ10インチ RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSAndroid 5.0 フレームレート最大30fps
1セット(1セット)
279,800 税込307,780
3日以内出荷

液晶画面を搭載したズーム式デジタル顕微鏡です。観察画像を簡単に撮影・再生できます。充電式なので持ち運んで使用することも可能です。その場で拡大画像を観察でき、同時に共有が行えます。簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も搭載しています。約4~160倍の高精細画像での観察や撮影画像の保存も可能です。位置合わせや基準ラインに使用できるクロスライン表示機能を搭載、クロスライン上にメモリの表示も可能です。PC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定やモニタへの接続が行えます。5インチの大型モニターが付属しています。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可) 寸法(mm)158×165×267 電源(V)AC100~240 内蔵バッテリー 出力mini HDMI(Cタイプ端子) USB ビデオ(3.5mmピンジャック) 倍率4~160× 記録媒体microSDカード(最大32GB・Class10指定)(付属) 照明装置調光機能付白色LED 調光機能付透過照明 ズーム光学40倍 デジタル4倍 解像度静止画/2M 3M 5M 8M 10M 12M 動画/1080P 720P 焦点距離(mm)5~70(4~160倍) 測定視野範囲(mm)4倍/32×18 160倍/0.6×0.4 モニタ5インチIPS カラーLCD
1台(1台)
44,980 税込49,478
5日以内出荷