「紫外線殺菌 器具」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)290×332×385
質量(kg)6.5
電源AC100V・50/60Hz
殺菌灯6W×1本
タイマー20分
殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
口金G5
定格ランプ電力(W)5.9±1.0
点灯方式直管スタータ形
動作開始電圧(V)89
定格ランプ電流(A)0.147±0.02
紫外線カット19.0μW/cm2(ランプから1m離れた距離)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
¥2,398
税込¥2,638
11日以内出荷
殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。 。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。 。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
規格8W
1個
¥5,698
税込¥6,268
11日以内出荷
関連キーワード