6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。
タイプ汎用 口径(Φmm)50.8
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルコールなどの冷媒・補助液を必要としない細胞凍結容器です。 -80℃フリーザーの場合、-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結できます。 熱伝導性合金の芯と断熱性の高い容器素材により、安定した熱除去と再現性のある細胞凍結保存が可能です。 凍結直後でも素手で触れるので、扱いやすいです。また、5分後には再使用できます。
寸法(mm)117×109 スロットΦ12.7mm
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無血清タイプの細胞保存液で、プログラムフリーザーを使用することなく細胞の凍結保存が可能です。
規格DMSO含有 血清不含 保存環境冷暗所(2~10℃) 使用期限製造から2年間
1個(20mL)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。高生細胞率保存液(特許取得済)により、血清含有製品と同等の結果を得ることが可能です。
仕様保存条件:冷暗所(2~10℃) 容量(mL)100 規格DMSO含有 血清不含 保管環境冷蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限製造から2年
1本(1本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。Xeno-Freeであるため(ヒト以外の動物由来物を含まない)ヒト由来細胞・ヒトES/iPS細胞や再生医療研究に適しています。
仕様保存条件:冷暗所(2~10℃) 容量(mL)100 規格DMSO含有 血清不含 保管環境冷蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限製造から2年
1本(1本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

クライオケーン専用の凍結保存容器です。
用途ケーン用 付属品フタ、キャにスター×6
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)