アルコールなどの冷媒・補助液を必要としない細胞凍結容器です。 -80℃フリーザーの場合、-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結できます。 熱伝導性合金の芯と断熱性の高い容器素材により、安定した熱除去と再現性のある細胞凍結保存が可能です。 凍結直後でも素手で触れるので、扱いやすいです。また、5分後には再使用できます。
寸法(mm)117×109
スロットΦ12.7mm
内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。
タイプ汎用
口径(Φmm)50.8
関連キーワード