γ線滅菌処理済みのりん酸緩衝生理食塩水をすぐに使えるようパッケージングした微生物検査専用希釈液です。検査数が多く、希釈液作製準備に手間が掛かっている方におすすめです。
容量(mL)9
入数240本
1箱(240本)
¥11,780
税込¥12,958
欠品中
プラスチック製スティックに色素を染み込ませています。
長さ(mm)85
幅(mm)6
タイプスティック
測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
測定不可タンパク質を含む溶液、40℃以上の液温での測定
MT-11PBSはカップにりん酸緩衝生理食塩水が9mL入っており、段階希釈する際に便利です。 検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。 MV-225は4種類の希釈液があります。 MV2-1000、MV2-5000は装置接続用です。
用途試料原液作製
材質PE
保存環境常温
関連キーワード