14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
材質【本体】硼珪酸ガラスJR-1【キャップ】フェノール樹脂【パッキン】シリコン PTFEライナー 耐熱温度(℃)最大180 オートクレーブの可否
1個(50mL)ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ソフトロンPP貼り
1組(50本)ほか
9,098 税込10,008
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

200℃までの耐熱性と耐薬品性を重視して、ステンレス線材とナイロン毛を使用しています。
適合器具薬品瓶 毛材ナイロン 材質(柄)ステンレス線、(取手)木製 耐熱温度(℃)140 オートクレーブの可否滅菌可能
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

試薬瓶をひな壇式に並べられるので、一目で試薬瓶を確認できます。 500mL試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。 耐薬品性に優れた塩ビ製です。 パッチン錠カギ付なので、薬品の管理が行えます。
材質PVC 寸法(mm)270×190×310 質量(kg)2 外寸(mm)270×190×310mm 内寸(mm)上段:264×90.5×247mm 下段:264×90.5×304mm
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA 耐熱温度(℃)260
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
1個
80 税込88
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 PP製なので高い耐薬品性があります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
材質PP
1組(100個)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA 耐熱温度(℃)260
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・蓋:PP 目盛入
1箱(50本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕切板はくし型になっており、瓶のサイズに合せて組合せを変えることができます。 材質は耐薬品性のポリプロピレン製で、瓶と瓶は仕切板でガードされていますから、地震などによる振動にも安全です。
材質PP 寸法(mm)400×280×125
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m) 材質ステンレスSUS304 質量(kg)24 構造片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔 外寸(mm)450×500×680mm 内寸(mm)380×470×557mm 収納数500mL×40本
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

ケニス薬品庫
飛散防止フィルム貼りガラスを採用した引違戸式の上段とNE2型(下段)のセットです。 飛散防止フィルム貼りガラスで万一の破損時にもガラスが飛び散ることがなく、収納した試薬瓶の落下も防止します。 専用錠付で、薬品の管理が確実に行えます。 床固定金具・上下連結金具・壁固定金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。
付属品薬品整理箱(500mL用12本立)×1、砂皿×2、耐震用固定金具×4、上下連結ねじ×4、壁固定金具×2 材質ボンデ鋼板、耐薬品性エポキシ塗装 寸法(mm)上段:880×400×880、下段:880×500×960 質量(kg)上段:30、下段:39 構造上段:飛散防止フィルム貼りガラス引違戸、棚板×2、通風孔、専用錠、上下段連結金具付、下段:左右2室独立タイプ 表示薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

奥行400mmのスリムなボディで、上段・下段とも引違戸を採用していますので、狭いスペースを活用できます。 耐薬スチール製の保管庫で、棚間隔が自由に変更できますので、薬品に限らず備品の管理にも最適です。 床固定金具・上下連結金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。 SK-90DAには薬品の分類・整理・運搬に便利な薬品整理箱が6個付属しており、500mL瓶を72本収納できます。
付属品耐震用床固定金具×2、上下連結金具×2 材質スチール、エポキシ粉体塗装 質量(kg)50(薬品整理箱含まず) 構造上段:ガラス引違戸、棚板×2、専用錠、下段:スチール引違戸、棚板×2、専用錠 内寸法(mm)830×340×787(各上下段) 表示薬品保管庫、医薬用外毒劇物 外寸法(mm)880×400×1760
1個
94,980 税込104,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)