高輝度のキセノンフラッシュランプを搭載したストロボ装置です。 14mmの大きな赤色LED表示のディスプレイです。 微調整が簡単に行える調整つまみを搭載しています。
寸法(mm)110×230×150
質量(kg)1.1
測定範囲50~35000rpm
精度±(0.05%rdg+2digit)
測定方式ストロボ方式
分解能0.1rpm(50~1000rpm) 1rpm(1000~9999rpm) 10rpm(10000~35000rpm)
ランプキセノンフラッシュランプ
電源(AC V)100 50/60Hz
使用環境温度(℃)0~50
使用環境湿度(%)80以下
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
関連キーワード