1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度・湿度・風速・照度・気圧の5項目の測定が行えます。
寸法(mm)156×60×33 測定範囲(照度)0~22000ルクス、0~1860Fc、精度:±5%rdg±8dgt、(気圧)10~1100hPa、7.5~825.0mmHg、精度:±2hPa(1000~1100hPa時) 質量(g)160(電池含む) 電源006P(9V)電池×1(付属) 温度測定範囲(℃)内部センサ0~50、外部センサ-50~300、精度:内部センサ±1.2℃、外部センサ±1%rdg+1℃ 機能最大値・最小値、データホールド、オートパワーオフ 湿度測定範囲(%)10~95RH、精度:±4%rdg+1.2%RH(湿度70%以下) 風速測定範囲(m/s)0.4~30.0、精度:±3%F.S.(風速20m/s以下)
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷