白く残った結晶や透明な結晶体の観察に便利な色付の蒸発皿です。
材質磁
形状平底
色青
外径×高さH(Φmm×mm)85×20
外径(Φmm)約80
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
材質磁製、硬質、丸底
使用温度(℃)最高1100
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ハーフスカートタイプの96ウェルPCRプレートです。
プレートにアルファベット・数字が印字されており、サンプルの識別に役立ちます。
最大遠心力(G)4000
一般的な96ウェルブロックにはまるデザインです。
独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わります。
平らなキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
開けた缶のホコリ流入防止や缶内の溶剤の蒸発・乾燥を防止できます。
蓋をかぶせることで一斗缶を積み重ねる事ができます。
特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です。 断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です。
主要なサーマルサイクラーにフィットするようデザインされた薄壁PCRストリップチューブです。
独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
均質かつ極薄のチューブ壁により、熱が正確に伝わります。
平行なキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
材質PP
規格DNase/RNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー
容量(mL)0.2
京都大学名誉教授 梁川正先生 ご考案 小学校5年生で行う植物の発芽条件を比較する実験に使用できます。 密閉できる袋のため、水の蒸発を防ぐので、用土を湿らせた状態に保つことができ、植物が枯れることを防止できます。
寸法(mm)150×30×150
1組(20枚)
¥549
税込¥604
翌日出荷
厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に
寸法(幅Wmm×長さLm)155×100
厚さ(μm)30
大きさ155×100
1個(1個)
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
多種多様なサーマルサイクラーで使用可能です。
蒸発を防ぐことができて開け閉めしやすいデザインのキャップが、一列に並んでいます。
チューブ同士がばらけてしまうことのないように、しっかりとつながっています。
識別しやすいようにキャップに番号が振ってあります。
材質PP
色透明
容量(mL)0.2
タイプ8連
規格DNase/RNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー
内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。
タイプ汎用
口径(Φmm)50.8
クライオケーン専用の凍結保存容器です。
用途ケーン用
付属品フタ、キャにスター×6
関連キーワード