25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200℃までの耐熱性と耐薬品性を重視して、ステンレス線材とナイロン毛を使用しています。
適合器具薬品瓶 毛材ナイロン 材質(柄)ステンレス線、(取手)木製 耐熱温度(℃)140 オートクレーブの可否滅菌可能
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニス薬品庫
薬品の出し入れに便利な両開きタイプです。 スリムで場所を取らず、しかも500mL瓶を72本収納できる大容量タイプです。 薬品管理には不可欠な専用錠付です。 VK-6には薬品整理箱が6個付属しており、薬品の収納や持ち運びにも便利です。
材質スチール メラミン焼付塗装 付属品耐震用床固定金具×2 質量(kg)23(薬品整理箱含まず) 構造両開戸、棚板×2、専用錠 内寸法(mm)808×340×746 表示薬品保管庫、医薬用外劇毒物 外寸法(mm)880×380×880
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切板はくし型になっており、瓶のサイズに合せて組合せを変えることができます。 材質は耐薬品性のポリプロピレン製で、瓶と瓶は仕切板でガードされていますから、地震などによる振動にも安全です。
材質PP 寸法(mm)400×280×125
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。
材質ケース/PP、仕切板/塩ビ 内寸法(mm)320×240×130 収納量500mL(Φ75mm以下)×12本 外寸法(mm)365×280×135
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ケニス薬品庫
飛散防止フィルム貼りガラスを採用した引違戸式の上段とNE2型(下段)のセットです。 飛散防止フィルム貼りガラスで万一の破損時にもガラスが飛び散ることがなく、収納した試薬瓶の落下も防止します。 専用錠付で、薬品の管理が確実に行えます。 床固定金具・上下連結金具・壁固定金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。
付属品薬品整理箱(500mL用12本立)×1、砂皿×2、耐震用固定金具×4、上下連結ねじ×4、壁固定金具×2 材質ボンデ鋼板、耐薬品性エポキシ塗装 寸法(mm)上段:880×400×880、下段:880×500×960 質量(kg)上段:30、下段:39 構造上段:飛散防止フィルム貼りガラス引違戸、棚板×2、通風孔、専用錠、上下段連結金具付、下段:左右2室独立タイプ 表示薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

奥行400mmのスリムなボディで、上段・下段とも引違戸を採用していますので、狭いスペースを活用できます。 耐薬スチール製の保管庫で、棚間隔が自由に変更できますので、薬品に限らず備品の管理にも最適です。 床固定金具・上下連結金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。 SK-90DAには薬品の分類・整理・運搬に便利な薬品整理箱が6個付属しており、500mL瓶を72本収納できます。
付属品耐震用床固定金具×2、上下連結金具×2 材質スチール、エポキシ粉体塗装 質量(kg)50(薬品整理箱含まず) 構造上段:ガラス引違戸、棚板×2、専用錠、下段:スチール引違戸、棚板×2、専用錠 内寸法(mm)830×340×787(各上下段) 表示薬品保管庫、医薬用外毒劇物 外寸法(mm)880×400×1760
1個
94,980 税込104,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m) 材質ステンレスSUS304 質量(kg)24 構造片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔 外寸(mm)450×500×680mm 内寸(mm)380×470×557mm 収納数500mL×40本
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

仕切付き(リベット固定)で、ガロン瓶を2本収納できるケースです。 超軽量でありながら、高強度をもつ素材を使用しています。 蓋付、側面取手付きで持ち運びが楽に行えます。
材質PP 質量(g)940 外寸(mm)392×203×328 内寸(mm)165×165×312(1マス)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

塩ビ製の試薬瓶ホルダーです。 実験台・作業台での試薬瓶の転倒防止や整理に最適です。
ホルダー寸法(mm)Φ83×80
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少量の薬品保管に便利な小型片開き式薬品庫です。 500mL瓶が12本収納できる薬品整理箱が3個付いています。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)、薬品整理箱(500mL×12本収納)×3個 材質スチール、粉体塗装 質量(kg)17 構造片開戸、棚板×2、専用錠 外寸(mm)515×380×880 内寸(mm)445×345×760
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
材質【本体】硼珪酸ガラスJR-1【キャップ】フェノール樹脂【パッキン】シリコン PTFEライナー 耐熱温度(℃)最大180 オートクレーブの可否
1個(50mL)ほか
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

試薬瓶をひな壇式に並べられるので、一目で試薬瓶を確認できます。 500mL試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。 耐薬品性に優れた塩ビ製です。 パッチン錠カギ付なので、薬品の管理が行えます。
材質PVC 寸法(mm)270×190×310 質量(kg)2 外寸(mm)270×190×310mm 内寸(mm)上段:264×90.5×247mm 下段:264×90.5×304mm
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ソフトロンPP貼り
1組(50本)ほか
9,098 税込10,008
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
用途実験・研究室での試料の撹拌・調合など 材質PP 耐熱温度(℃)121
1組(250個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
1組(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA 耐熱温度(℃)260
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA 耐熱温度(℃)260
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性に優れています。 目盛付のため、計量にも使用することができます。
材質PP(目盛付) 耐熱温度(℃)120
1組(100個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
1個
80 税込88
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 PP製なので高い耐薬品性があります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
材質PP
1組(100個)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・蓋:PP 目盛入
1箱(50本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 耐薬品性に優れ、腐食の心配もありません。 抜群の強度を誇り、破損及び液漏れがありません。
材質HDPE 口内径(Φmm)50
1組(4個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。 バスなどを安心して設置できます。 滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。 本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。 RCX-1100D型は見やすいデジタル回転計付きなので回転の設定、確認が容易で再現性の高い実験が行なえます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1300 寸法(mm)200×204(237)×92 質量(kg)3.8 材質(本体)ステンレス(SUS304)、メラミン樹脂焼付塗装 電源AC100V・50/60Hz モーターDCブラシレスモーター、出力15W 撹拌容量(mL)10~3000(水) 撹拌台寸法(mm)200×200・SUS304 使用周囲温度(℃)5~35
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率よく行うことができます。 食品加工向けハンマーSUS304を使用しています。
付属品メッシュスクリーン6枚(0.3、0.4、0.7、2、3、6mm)、捕集袋 材質容器:SUS、アルミ、ハンマー部:SUS304(刃先/超硬) 寸法(mm)300×500×540、粉砕槽:Φ175×80 質量(kg)25 電源AC100V、50/60Hz、750W 安全装置蓋開閉時の安全リミットスイッチ付 処理能力5~10kg/h
1個
549,800 税込604,780
7日以内出荷