さじ部分の幅を細くして試薬・試料の少量化に対応しています。 標準タイプの細口試薬瓶30mLに使用できます。
材質ステンレスSUS410
寸法(mm)さじ大/12×40、さじ小/8×13
厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に
寸法(幅Wmm×長さLm)155×100
厚さ(μm)30
大きさ155×100
1個(1個)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
化学薬品名やCAS番号、NFPAコードが印刷されており、瓶内の薬品の識別が簡単です。
瓶は柔軟性があり、薬液の抽出が容易です。
薬品が少量でも注出可能な形状です。
材質本体/LDPE、蓋/PP
容量(mL)250
口内径(Φmm)32
胴径×全高(Φmm×mm)80×221
関連キーワード