11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堅木材を使用した高級塗装の密封性に優れた標本箱です。
付属品コルクシート、ガラス蓋 材質堅木材(高級塗装仕上) フタ凹凸型
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コン虫標本の翅を水平に伸ばす為の溝付台です。
材質桐(溝にコルク付)
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

古生代から新生代までの10種類の化石標本セットです。 化石一つ一つに解説と復元イラストが付いています。付属のルーペで観察しながら、自分で地質年代表に化石を配置することができます。
付属品ルーペ(倍率2.5×) セット内容サメの歯化石、貨幣石、琥珀、巻貝化石、恐竜の骨、アンモナイト、珪化木、直角石、腕足類、うみゆり類
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

各種標本を透明プラスチックに封入できます。 様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。 作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。 Aセットには、プラスチック封入標本を作製するのに必要な原材料の他に、型枠や研磨用ペーパーなどもセットされていますので、すぐに標本作製を行うことができます。
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コルク敷きの標準的なコン虫標本箱です。
付属品コルクシート、ガラス蓋 材質桐(額枠作り・薬室2重枠) 寸法(mm)400×300×70
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

ケニス展足板
足の長いコン虫の標本作りに使用します。
寸法(mm)360×100(上面コルク張り)
1個
2,998 税込3,298
13日以内出荷

化石標本(動物化石・植物化石)の中でも代表的な化石を選びました。 自然化石のため、寸法は若干異なります。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

型取りに適した形の良い化石です。寸法は自然化石のため、若干異なります。
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地層の時代を推定する示準化石6種類をセットしました。 地層年代表のイラスト付で化石のイメージを分かりやすく表記しています。
セット内容三葉虫、直角石、ゴニアタイト、アンモナイト、恐竜の骨、サメの歯 ケース寸法(mm)化石ケース/40×40×34(化石は接着しています) 箱寸法(mm)外箱/130×90×38(紙製)
1セット(6個)
3,798 税込4,178
翌日出荷

46億年もの地質年代に関連した岩石・化石標本を使った、ブック型標本です。
セット内容10種、赤鉄鉱、三葉虫、フリズナ、恐竜の骨、アンモナイトなど 寸法(mm)ケース:280×185×30
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

ケニス虫カゴ
ワイドな窓型スライド扉で、中の虫がよく見えて出し入れも簡単な虫カゴです。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
材質本体・ヒモ/ポリエチレン、フタ/スチロール 寸法(mm)190×105×100 質量(g)約172
1組(6個)
3,498 税込3,848
欠品中

関連キーワード