9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シート全体がマグネットになっておりスチールなら何にでもピタリと貼りつきます。 色は白・赤・青・緑・黄の5色ですので、いろいろな形に切りとって色別の記号として、また文字やマークを書き込んで表示板として使用します。
寸法(mm)100×300×0.8 白、赤、青、緑、黄
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 耐熱性・難燃性に優れたプラスチックケーシングを採用しています。
撹拌容量(mL)5000 付属品撹拌子40mm×1 寸法(mm)268×160×85 質量(kg)約1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 最高温度(℃)280 プレート寸法(Φmm)135(セラミックコートステンレス)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。
材質ABS 寸法(mm)79×65×22 質量(g)64 電源単4電池×2(付属) 測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH 対応OSiOS11.0+ Android5.0+ 精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH) 通信方式Bluetooth4.2以降 設置方法マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)
1個(1個)
2,798 税込3,078
欠品中

大きな液晶表示、抗菌仕様、防滴構造です。
付属品スタンド/マグネット/フック 寸法(mm)75×21.5×80 ピンク 質量(g)約98 電源単4電池×2(付属) 機能リピート、アラーム設定 表示形式デジタル 設定時間1秒~99分59秒、最小1秒 設置方法スタンド/マグネット/フック 防水性防滴 リピート機能
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

アラーム機能、タイマー機能付です。時間・曜日・温度表示も可能です。
付属品可動式スタンド フック穴(2か所) マグネットフック×2 材質ABS 磁石 寸法(mm)約360×150×40 質量(g)873(電池を除く) 電源単3電池×4(別売)(単4電池×2(別売)【メモリ用】※時刻やアラーム時間の再設定が不要になります) 機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) 時計表示 アラーム 5分毎のスヌーズ可能 設定時間0~29時間59分59秒(1秒単位)
1個(1個)
8,198 税込9,018
翌日出荷

ストップウォッチ・アラーム・時計としても使用できる演示用の大型タイマーです。電源は配線不要の単4電池タイプで、操作も簡単です。さらに薄型(21mm)の軽量ボディで持ち運びに便利です。背面にはマグネット・スタンド・壁掛け用穴が付いており、ホワイトボードに貼る・置く・壁に掛ける等、様々な場面で活用いただけます。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅します。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付きです。タイマー設定時、カウントダウンが「00:00」になった際にアラーム音と同時に表示が点滅します。音が聞き取りづらい環境でもアラームが作動していることを目で見て確認できます。製品の周囲に指が掛かるデザインで、製品をしっかりと保持でき、特に黒板への貼り付け、取り外しが楽にできます。
付属品背面マグネット 壁掛け用穴 スタンド 測定範囲0~99分59秒 質量(g)270 電源単4電池×2(2次電池Ni-MHでも動作可)(別売) 機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) アラーム リピート 時計表示 サウンドオフ 表示点滅 電池交換お知らせマーク 大きさ190×21×114mm
1個(1個)
6,798 税込7,478
欠品中

コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70 内容積(L)約43 安全装置温度警報 ドアスイッチ 精度(℃)±0.5(37℃時) ヒーター容量(kW)0.35 温度制御PID制御 温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時) 排気口28mmΦ×1(上面) 運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ 対流方式自然対流式 材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ) 扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
1個
88,980 税込97,878
翌日出荷

ストップウォッチ・アラーム・時計としても使用できる演示用の大型タイマーです。電源は配線不要の単4電池タイプで、操作も簡単です。さらに薄型(21mm)の軽量ボディで持ち運びに便利です。背面にはマグネット・スタンド・壁掛け用穴が付いており、ホワイトボードに貼る・置く・壁に掛ける等、様々な場面で活用いただけます。「電池交換お知らせマーク」が現れて点滅したら電池交換の合図。交換時期が一目で分かるので、不意に動作しなくなる心配がありません。
測定範囲0~99分59秒 質量(g)290 電源単4電池×2(アルカリ電池推奨/2次電池[Ni-MH]でも動作可)(別売) 機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) アラーム 時計 サウンドOFF(操作音及びアラーム音) 電池交換お知らせマーク リピート 光点滅表示 大きさ235×21×145mm 設置方法背面マグネット 可動式スタンド フック孔付
1個(1個)
8,798 税込9,678
翌日出荷

RCH-3型は温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。 加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。 RCH-1000型は温度と回転数はデジタル表示です。 使用したい温度、回転数に簡単に設定できます。
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)