魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。 〔使用例〕メダカの雌雄の観察 植物の根の観察等
材質透明アクリル
寸法(mm)150×150×20
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。
材質透明アクリル
寸法(mm)75×15×100
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
コン虫や植物などを手軽に観察できるレンズ付の透明カップです。空気穴付で小動物を長時間観察することもできます。
底面はスケール付なので観察しながらサンプルの大きさを調べることができます。
寸法(mm)Φ57×65
レンズ倍率約5倍
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
へき開の観察に適した小さな方解石です。 30個入で、生徒に配ることができます。
寸法(mm)約10~20
収納ケースプラスチックケース
1組(30個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
学名・科名・和名・採集場所・日付が書き込めます。
1シートに5枚分印刷されており、切ってお使い頂くタイプです。
寸法(mm)47×21
シートサイズ(mm)47×103
1冊
¥549
税込¥604
当日出荷
切り花などの植物に吸わせて花の色を変えられる染色液です。
水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。
花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
生物発光物質を持つウミホタルを擦りつぶし、実験室で発光を観察できる実験材料です。 乾燥ウミホタル10~20匹を乳鉢で擦りつぶし、水を1~2mL加えて暗所で混ぜると発光を観察できます。
セット内容乾燥ウミホタル 約0.5g(500匹以上)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
乾燥したウミホタルをスポイトに封入しており、中に水を入れて手でスポイトを揉むだけで簡単に発光を観察することができます。
セット内容ウミホタル封入スポイト 6本
1組(6本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
フィルム表面に磁気の変化を感じると、N極・S極の境界が明暗となって浮かび上がり、一見同じように見える磁石も、着磁の様子に違いがあることが観察できます。
香川高等専門学校 沢田功教授ご指導
短くカットしたビニタイです。
強い磁石に吸着させると、ビニタイが磁力線のように整列します。
吸着する鉄線部は断面だけですので、綺麗に整列します。
長さ30mmよりも15mmの方が磁力線を忠実に再現できます。
質量(g)約140
外寸(mm)4×15
1組(4000本)
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
液体は熱した部分が上方に移動して全体が温まる対流現象を確かめられる実験器です。 実験液としてサーモインクを使用すると、対流のようすを観察しやすく繰り返し実験できます。 RG-Sはサーモインク付です。
寸法(mm)175×16×250
容量(mL)約90
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
スモークレンズタイプで光路が見えます。 レンズ内の光のラインが立体的に見える樹脂製の半円レンズです。
材質プラスチック(特殊アクリル)
小学校5年生の受粉と結実の関係を学ぶ実験で使用する袋です。
窓付きなので、袋をしたまま中の様子が確認できます。
袋についている針金で植物に固定できます。
適合揆水窓、針金付
寸法(mm)188×270mm
1組(50枚)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 5本の溝があり、別々のサンプルを固定することができます。
寸法(mm)200×100
溝数保持用/5本
溝深さ(mm)2~4
1枚
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
香川高等専門学校 沢田功教授ご指導 30mmの長さにカットしたビニタイです。 強い磁石に吸着させると、ビニタイが磁力線のように整列します。 吸着する鉄線部は断面だけですので、綺麗に整列します。
寸法(mm)4×30
質量(g)約280
1組(4000本)
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 顕微鏡での観察に対応しており、ステージのクリップでトレーを固定することができます。
寸法(mm)70×70
溝数保持用/1本
溝深さ(mm)3
1枚
¥3,798
税込¥4,178
15日以内出荷
試料を台に固定する導電性の両面テープです。基材にアルミを使用したテープは表面が滑らかになり、低倍率から中倍率では背景を気にせず観察することが可能です。ドリフトも軽減され、より高倍率で微粒子などの観察がしやすくなります。
基材アルミ(30μm)
粘着剤40μm×2
テープ厚さ(μm)110
中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察できます。
仕様紙製ケース入
厚さ(mm)1.0~1.2
寸法(mm)25×76
穴径(Φmm)15~18
材質(ケース)PET製
穴深さ(mm)0.2~0.4
1箱(50枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
川底や磯に棲む生物や地形、石の様子などの観察に便利です。 樹脂製で、水中をクリアに観察できます。 ロングタイプなので、楽な姿勢で観察できます。
材質本体/ポリプロピレン、レンズ部/AS樹脂、のぞき部/ゴム・スポンジ
寸法(mm)約280×205×355
質量(g)約740
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
1組(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
0.1℃単位で温度設定可能な定温乾燥器です。観察窓の採用により、器内の様子が容易に観察できます。庫内の温度はデジタルで表示され観察がしやすいです。
仕様●扉:シリコンラバー 観察窓付●温度制御精度:±1℃
材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)
質量(kg)24
使用温度範囲(℃)室温+10~300
電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ 4.7A
有効内寸(mm)230×260×260
方式自然対流式
内容積(L)18
外寸(mm)375×391×558
ヒーター容量(kW)0.6
温度分布精度±1.5℃(上・中段/37℃時)
1台(1台)
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
観察用プレパラートの整理や乾燥台として活用できます。
用途観察用プレパラートの整理や乾燥台など
寸法(mm)195×300
収納枚数20枚
ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
寸法(mm)25×75
厚さ(mm)約1.0
材質ポリスチレン
1組(150枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
キログラム(kg)とニュートン(N)の両方の単位の入ったばねばかりで、内部構造が観察できる透明タイプです。 平面でも使える様に一部フラットになっています。0点調節機構付。
表示形式アナログ
ひょう量単位kg、N
化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。
ベーシックキットは、効率のよい化学発光を観察できるように、薬液を予め調整したキットです。酸化液と蛍光液を混ぜるだけで化学発光を観察できます。
エレメンタリーキットは、シュウ酸エステルを使用した化学発光の主な成分を機能ごとに要素分解し、反応をより理解しやすくするキットです。
セット内容【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
動き回る水生生物の観察に便利なスライドグラスです。
寸法(mm)26×76
呈色反応や血液の凝集反応の観察に便利です。
材質磁製
寸法(mm)96×116×9
穴径(Φmm)20
川底や磯にいる生物や地形の観察に便利な水中観察器です。
材質本体/ポリプロピレン、レンズ部/AS樹脂
寸法(mm)210×240×200
質量(g)約450
1個(1個)
¥3,498
税込¥3,848
翌日出荷
小さな鉱物の収納に適した標本ケースです。
ホコリが付かず、ケースのままで観察することができます。
標本によりマットの色を選べます。
材質ポリスチレン
内寸法(mm)34×34×30
外寸(mm)39×39×34
マット厚(mm)8
白く残った結晶や透明な結晶体の観察に便利な色付の蒸発皿です。
材質磁
形状平底
色青
外径×高さH(Φmm×mm)85×20
外径(Φmm)約80
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。
ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
大きめのサイズの方眼シールで、実体顕微鏡や拡大鏡での観察に適しています。
材質PE
寸法(mm)40×40
罫1mm方眼
線色白
接着剤アクリル系
オートクレーブの可否不可
1組(50枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
炎色反応用試薬を浸けてガスバーナーの炎の中に入れると、特有な色の炎を観察することができます。
仕様ホルダー付
寸法(mm)(白金線)Φ0.3×50
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
方解石の結晶を通して物を見ると、結晶の内部で物が二重に見える複屈折現象が観察できます。
原子が規則正しく並んでいますので、衝撃を加えるだけで、簡単にヘキ開現象を観察することができます。
仕様透明方解石結晶、ヘキ開片、メキシコ産
付属品ケース
寸法(mm)約30~40
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察する事ができるスライドグラスです。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ