「試験官立て」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2列丸穴打抜式で安定性がよく、耐薬品性・耐熱性にも優れています。
お求めやすい木製の試験管立です。
試験管を逆さに立てておける乾燥棒付です。
適合試験管(Φmm)24(対象)
架数6架
仕様6本(乾燥棒)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
メッシュボックスと試験管立のセットです。 試験管を72本立てたまま収納・移動できます。 箱はメッシュになっていますので、洗った試験管の乾燥に使用して、乾燥後はそのまま収納することができます。
適合試験管(Φmm)18
セット内容メッシュボックス×1個、試験管立(12本掛・コーティング)×6個
ボックス(mm)407×257×156
材質(ボックス)ポリプロピレン製
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
試験管を500mLビーカーにセットして湯煎等を行うのに便利な試験管立です。 ビーカー内に取り付けるので、ガスコンロなどの加熱器具と併用することができます。
材質ステンレス
架数Φ18mm試験管3本
寸法(mm)109×36×115(試験管立部:70×25)
適合ビーカー容量(mL)500
1組(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
重ねても場所を取らない、収納性に優れた試験管立です。 底板に4か所の足が付いており、台上への吸着を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)
架数12
配列4×3
乾燥棒付の試験管立です。 木製で低価格です。
色の変化が解りやすい比色板が付いた試験管立です。 HP-6型は比色に適した白色板が、HP-6B型は濁度比較に適した黒板が付いています。
材質本体/PE、比色板/アクリル
架数Φ18mm×6(乾燥棒付)
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 4種のラックの役割を果たすので、スペースの限られるクリーンベンチ内での使用に最適です。
材質PP
架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4
寸法(mm)173×50×90
滅菌オートクレーブ可能
連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
材質PP
寸法(mm)100×95×50
ポリ容器入りで持ち運びが容易なため、現場で簡単にガス漏れ試験が行えます。 無毒性、不燃性、無塩化物で吸塵性がありません。 泡立ちが良く、べとつかず、乾燥後汚れを残しません。
成分超純水、界面活性剤
使用温度範囲(℃)-2~93
危険物の類別非危険物
1個(236mL)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
試験管・ビーカー・メスシリンダーなどのガラス器具の洗浄に使いやすいスポンジブラシです。 泡立ちの良いスポンジを使用しており、容器をすみずみまで洗浄できます。
材質鋼線
オートクレーブ可能なチューブラックです。
滅菌オートクレーブ可能
冷水や温水に浮かべてサンプルを冷却・ボイルできます。 1.5mLマイクロチューブが5本架けられます。 大変安価な10個組です。
材質発泡PE
架数5
適合1.5mLマイクロチューブ
寸法(Φmm)75
1組(10個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
プラスチック製のPタイプとステンレス製のSタイプがあります。
材質アクリル
架数10
付属品白黒塩ビ板
試験管の中に液体(PVA洗濯のり)とビーズなどの試料を入れ、ビーズがゆっくり落ちていく様子を楽しむことができる万華鏡です。
箱に三角柱の鏡を入れ、試験管は箱の穴に通してOリングで固定するだけの簡単組み立てです。
付属品ねじ口試験管(Φ16.5×130mm・容量15mL)、ビーズ、Oリング
セット内容プラスチック製鏡(32×188mm)3枚、紙箱(34×28×230mm)
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード