「試験管」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具試験管
毛材ヤギ毛
全長(mm)190
ブラシ径(Φmm)17
ブラシ長(mm)105
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。
セット内容ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
1組(6本)
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
ES-AGはゴム栓No.2(穴径6mm)が付属しています。
容量(mL)30
寸法(mm)(枝)Φ7×30
試験管径(Φmm)18×180
IWAKI製の18mmリム付試験管が10本、小箱に入っています。
容量(mL)27
厚さ(mm)1.2
外径×全長(mm)18×180
1組(10本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
発生した気体を採集するのに便利なL字管が付属しています。 1種類の物質が2種類以上の物質に分かれる変化「分解」や「化学変化」実験用の気体発生装置です。
重ねても場所を取らない、収納性に優れた試験管立です。 底板に4か所の足が付いており、台上への吸着を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)
架数12
配列4×3
乾燥棒付の試験管立です。 木製で低価格です。
はさみのずれを防ぐリング付です。
全長(mm)160
はさみ幅30mm
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
はさみのずれを防ぐガイド付です。
全長(mm)180
はさみ幅20mm
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
色の変化が解りやすい比色板が付いた試験管立です。 HP-6型は比色に適した白色板が、HP-6B型は濁度比較に適した黒板が付いています。
材質本体/PE、比色板/アクリル
架数Φ18mm×6(乾燥棒付)
試薬に金属を加えて変化した水溶液の分類と保管に役立ちます。
材質塩化ビニル
適合試験管外径16.5mmΦ・18mmΦ
入数(個)赤・青・黄・緑・白・黒・グレー 各1
1組(7個)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
汎用的な試験管洗いブラシです。 村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具試験管
毛材ブタ毛
全長(mm)250
ブラシ径(Φmm)40
ブラシ長(mm)80
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
試験管を500mLビーカーにセットして湯煎等を行うのに便利な試験管立です。 ビーカー内に取り付けるので、ガスコンロなどの加熱器具と併用することができます。
材質ステンレス
架数Φ18mm試験管3本
寸法(mm)109×36×115(試験管立部:70×25)
適合ビーカー容量(mL)500
1組(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
汎用的な試験管洗いブラシです。
適合器具試験管
毛材馬毛
全長(mm)250
ブラシ径(Φmm)40
ブラシ長(mm)80
1本
¥309
税込¥340
当日出荷
メッシュボックスと試験管立のセットです。 試験管を72本立てたまま収納・移動できます。 箱はメッシュになっていますので、洗った試験管の乾燥に使用して、乾燥後はそのまま収納することができます。
適合試験管(Φmm)18
セット内容メッシュボックス×1個、試験管立(12本掛・コーティング)×6個
ボックス(mm)407×257×156
材質(ボックス)ポリプロピレン製
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
お求めやすい木製の試験管立です。
試験管を逆さに立てておける乾燥棒付です。
適合試験管(Φmm)24(対象)
架数6架
仕様6本(乾燥棒)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
2列丸穴打抜式で安定性がよく、耐薬品性・耐熱性にも優れています。
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途試験管洗浄用
仕様毛質:PBT(白)
寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50
柄SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
¥479
税込¥527
翌日出荷
スタンダードな形状のナイロン毛ブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。 オートクレーブ滅菌できますので衛生的です。
毛材ナイロン
耐熱温度(℃)140(オートクレーブ滅菌可能)
タイプ17/18mm試験管用
穴数12
穴径(mm)19.1
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)12×12
適合チューブ(mL)1.2~2.0
実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材ナイロン
全長(mm)(大/中/小)280/215/250
ブラシ径(Φmm)(大/中/小)40~50/15~20/10
材質(柄)ステンレスSUS304
ブラシ長(mm)(大/中/小)90/90/60
1組(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
材質PP
寸法(mm)227×63×27
最高3000rpmの回転数まで無段階に調整できます。 連続駆動とタッチスタート駆動の2パターンがあります。 ブラシレスモーターと振動低減ベースにより低振動と低騒音を実現しました。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
寸法(mm)107×166×146
質量(kg)3
電源AC100V/115V・200~240V・50/60Hz
軌道直径(mm)6
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
試験管・ビーカー・メスシリンダーなどのガラス器具の洗浄に使いやすいスポンジブラシです。 泡立ちの良いスポンジを使用しており、容器をすみずみまで洗浄できます。
材質鋼線
オートクレーブ可能なチューブラックです。
滅菌オートクレーブ可能
箱とフタの両方にアルファベットと数字が付いていますので、試料の位置管理が簡単です。
材質紙(表面コート処理済)
架数81(9×9)
適合1.5/2.0mLマイクロチューブ
寸法(mm)132×132×53
1組(12個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ユニークなスターリングエンジンを自作できるセットです。 試験管下部を加熱すると試験管が動き出し、ビー玉が試験管内を移動します。
セット内容試験管(15mm)、ビー玉10個、注射器(2mL)、ガラス管付ゴム栓、ソフトチューブ、目玉クリップ、ブックエンド、両面テープ、アルコールランプ、フック付マグネット
1セット
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
耐冷・耐水紙製でディープフリーザーで使用可能です。
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 4種のラックの役割を果たすので、スペースの限られるクリーンベンチ内での使用に最適です。
材質PP
架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4
寸法(mm)173×50×90
滅菌オートクレーブ可能
-190℃での保存やオートクレーブ(121℃)が可能なラックです。 フタが透明で中身の確認が容易です。 チューブの整理・確認が容易に行える座標番号付です。
材質PC
滅菌オートクレーブ可能
冷水や温水に浮かべてサンプルを冷却・ボイルできます。 1.5mLマイクロチューブが5本架けられます。 大変安価な10個組です。
材質発泡PE
架数5
適合1.5mLマイクロチューブ
寸法(Φmm)75
1組(10個)
¥959
税込¥1,055
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ