カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
    • 実験研究用ブラシ(7)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(6)
  • 石井ブラシ産業(6)
  • アズワン(13)
  • 野宮産業(1)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • 松吉医科器械(2)
  • レオナ(2)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • 鈴研(6)
  • 大阪ケミカル(3)
  • ナリカ(2)
  • コクゴ(1)
  • 三商(1)
  • DLAB(1)
直径(Φmm)
  • 10(1)
  • 15~20(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 40(3)
  • 40~50(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
全長(mm)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(5)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
毛材
  • ナイロン(2)
  • 山羊毛(1)
  • 豚毛(1)
  • 馬毛(1)
適合器具
  • 試験管(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「試験管 ブラシ」の検索結果

年末清掃用品セール 家庭用から業務用まで、大掃除グッズがお得!12/21(日)まで
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試験管洗浄ブラシ ケニス試験管洗浄ブラシケニス
479税込527
1本(1本)
翌日出荷
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途試験管洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
試験管用ブラシ ケニス試験管用ブラシケニス
289税込318
1本
当日出荷
村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具試験管毛材ヤギ毛全長(mm)190ブラシ径(Φmm)17ブラシ長(mm)105
試験管用ブラシ ケニス試験管用ブラシケニス
309税込340
1本
当日出荷
汎用的な試験管洗いブラシです。
適合器具試験管毛材馬毛全長(mm)250ブラシ径(Φmm)40ブラシ長(mm)80
試験管ブラシ ケニス試験管ブラシケニス
339税込373
1本
予約販売
汎用的な試験管洗いブラシです。 村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具試験管毛材ブタ毛全長(mm)250ブラシ径(Φmm)40ブラシ長(mm)80
ブラシ(ナイロン) ケニスブラシ(ナイロン)ケニス
659税込725
1本
当日出荷から翌日出荷
スタンダードな形状のナイロン毛ブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。 オートクレーブ滅菌できますので衛生的です。
毛材ナイロン耐熱温度(℃)140(オートクレーブ滅菌可能)
ブラシ3点セット ケニスブラシ3点セットケニス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1組(3本)
当日出荷
実験室で使用するガラス器具の洗浄に便利な、ストローブラシ・試験管ブラシ・ビーカーブラシの3点セットです。
毛材ナイロン全長(mm)(大/中/小)280/215/250ブラシ径(Φmm)(大/中/小)40~50/15~20/10材質(柄)ステンレスSUS304ブラシ長(mm)(大/中/小)90/90/60
スポンジブラシ ケニススポンジブラシケニス
289税込318
1本
当日出荷
試験管・ビーカー・メスシリンダーなどのガラス器具の洗浄に使いやすいスポンジブラシです。 泡立ちの良いスポンジを使用しており、容器をすみずみまで洗浄できます。
材質鋼線
ボルテックスミキサー ケニスボルテックスミキサーケニス
24,980税込27,478
1個
当日出荷
最高3000rpmの回転数まで無段階に調整できます。 連続駆動とタッチスタート駆動の2パターンがあります。 ブラシレスモーターと振動低減ベースにより低振動と低騒音を実現しました。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000寸法(mm)107×166×146質量(kg)3電源AC100V/115V・200~240V・50/60Hz軌道直径(mm)6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら