5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,798 税込5,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6本組 加熱用試験管 ケニス 動画あり
炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。
セット内容ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
1組(6本)
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ) 全長(mm)680 クランプ範囲(mm)3~50 アーム寸法(mm)Φ13×450 締付範囲(mm)最大60 耐荷重(g)約500
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

スタンダードな形状のナイロン毛ブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。 オートクレーブ滅菌できますので衛生的です。
毛材ナイロン 耐熱温度(℃)140(オートクレーブ滅菌可能)
1本
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)