最高3000rpmの回転数まで無段階に調整できます。 連続駆動とタッチスタート駆動の2パターンがあります。 ブラシレスモーターと振動低減ベースにより低振動と低騒音を実現しました。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
寸法(mm)107×166×146
質量(kg)3
電源AC100V/115V・200~240V・50/60Hz
軌道直径(mm)6
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。
材質ローラー:プラスチック、本体:ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
ローラーサイズ(mm)325
揺動形態ロッキング+ローリング
関連キーワード