144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケニス赤外用KBr
錠剤法などFT-IR透過測定時の試料作製用KBr錠です。
材質臭化カリウム(KBr)
1個(100g)
14,980 税込16,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器組込みにも対応できるコンパクトタイプです。 小型で低消費電力の赤色ベストセラーです。
寸法(mm)Φ12×41 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC3~5 波長(nm)635 出力(mW)最大1 ケーブル長(cm)60 レーザー光色
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天体観測時に使用する赤色のLEDライトです。 目に優しい赤色ライトで、星座早見盤などを確認しながら夜空の星を観察するのに最適です。
電源単3電池×2 寸法(Φ×mm)39×153
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

赤青めがねで見ると立体的に見える立体視アナグリフ画像専用の3D赤青めがねです。 市販のセロハンに比べ遙かに鮮やかに立体的に観察できます。
材質PET 左右表記 メガネ型 寸法(mm)150×35
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


1組(10本)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめたキットです。 組立液体セルは各種液体・ペースト・粘性液体等の分析に、固体セルは3mmΦのKBrペレット成型・分析に適しています。
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
材質PP 寸法(mm)227×63×27
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス 厚さ(mm)1.0 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si/99.99%以上
1個(5枚)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時) 寸法(mm)Φ24.5×30.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
仕様インド 付属品ケース 全長(mm)約10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

最高/最低値のメモリ機能を搭載した温度計です。 上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
寸法(mm)76×19×95 質量(g)134(電池含む) 使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時) 電源単3アルカリ電池×1(付属) 測定範囲(℃)-50~70 精度(℃)±0.5(-35~55℃)、±1.0(その他) 分解能(℃)0.1 寸法(Φ×mm)3.5×15(センサー) センサケーブル長さ(m)3 表示更新時間17秒毎 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ワクチン等の超低温測定に適した最高最低温度計です。 上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
寸法(mm)76×19×95 質量(g)134(電池含む) 使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時) 電源単3アルカリ電池×1(付属) 測定範囲(℃)-82~45 精度(℃)±0.5(-60~45℃)、±1.5(その他) 分解能(℃)0.1 寸法(Φ×mm)3.5×17.8(センサー) センサケーブル長さ(m)1 表示更新時間17秒毎 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ケニス台付LED
低電圧で点灯する赤色LEDです。 台には極性(+/- )が表示されています。
寸法(mm)38×62 規格約1.5~3V 抵抗(Ω)保護/51
1個
399 税込439
当日出荷

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス 厚さ(mm)1 タイプ正方形 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si:99.99以上
1枚ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

紫色の試験紙が酸性溶液に触れると赤色に、アルカリ性溶液に触れると青色に変化します。
長さ(mm)60 幅(mm)10
1箱(200枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

高輝度のキセノンフラッシュランプを搭載したストロボ装置です。 14mmの大きな赤色LED表示のディスプレイです。 微調整が簡単に行える調整つまみを搭載しています。
寸法(mm)110×230×150 質量(kg)1.1 測定範囲50~35000rpm 精度±(0.05%rdg+2digit) 測定方式ストロボ方式 分解能0.1rpm(50~1000rpm) 1rpm(1000~9999rpm) 10rpm(10000~35000rpm) ランプキセノンフラッシュランプ 電源(AC V)100 50/60Hz 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)80以下
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

高輝度タイプのLEDランプに赤緑青白のリード線が付いており、+極に白線、-極に各線を接続するとそれぞれの色に光ります。 赤緑青の全てを接続すると白色に光ります。
直径(Φmm)5 規格DC3~5V リード線長さ(mm)180(+極:白線、-極:赤・緑・青線)
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。 K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。
付属品ガス用ホースバンド ホース長さ(m)0.8
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リード線は撚り線タイプで、+-を指導しやすい赤色と黒色です。
リード線24cm、赤・黒色分け、(+)シール付
1組(10個)
1,398 税込1,538
翌日出荷

赤・青・黄3色のスコップ各4本のセットです。
セット内容12本(赤・青・黄3色×4本) 材質スチール 全長(mm)275
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷

シート全体がマグネットになっておりスチールなら何にでもピタリと貼りつきます。 色は白・赤・青・緑・黄の5色ですので、いろいろな形に切りとって色別の記号として、また文字やマークを書き込んで表示板として使用します。
寸法(mm)100×300×0.8 白、赤、青、緑、黄
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質合成石英ガラス 厚さ(mm)1 タイプ丸板 耐熱温度(℃)1000 純度(%)Si:99.99以上
1組(5枚)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。
仕様UV照射可 付属品メンブレンフィルタ(0.2μm) 質量(g)180 適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製、ガラス製) 充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能 オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

白・黄・赤・緑・青の5色組で、分類や識別に最適です。 5色×各2シートの計10シート入です。
セット内容5色組(白・黄・赤・緑・青)・各2シート
1組(200個)ほか
579 税込637
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライド式のライトリフト付のLED照明です。 高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。 白・青・赤のLEDが独立しており、組み合わせを変えて照明の色を変えることが可能です。
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日付と時刻目盛を合わせれば、その時刻の星空がセットでき、星座を分かりやすく理解できます。 付属の赤色ビニール袋は懐中電灯使用時に星の光に眼が慣れるように袋に入れて照らすものです。
付属品方位磁針 赤色ビニール袋 材質金属 厚さ(mm)20 直径(Φmm)210(おわん型)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

各滅菌条件のもとで、指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現できます。 滅菌条件を総合的に満たしたとき、ストライプが赤色から緑色に変化します。色調変化の不足は、滅菌不良の警告です。 滅菌前、滅菌後とも保存性に優れています。
仕様指標菌:枯草菌ATCC-6633(106)
1箱(200枚)
5,998 税込6,598
翌日出荷

防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。
校正ポイント自動 1~3点 温度補償自動 防水性IP67 電源単4電池×4(モニタ電池付属) 測定範囲(℃)0~50
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質PP 寸法(mm)227×66×27
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい所の洗浄に便利な歯ブラシ型のブラシ5本組です。 毛の断面が三角形の特殊繊維を使用しており、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティを向上します。
材質取手:PP 長さ(mm)165 寸法(mm)11×165×13 線径(Φmm)0.2 毛材ポリエステル 耐熱温度(℃)120 ブラシ長(mm)8
1組(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。 特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
寸法(Φ×mm)11×132 インク油性インク
1組(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。 特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
寸法(Φ×mm)11×132 インク色3色組(黒・赤・青) インク油性インク ペン先径(Φmm)1
1組(3本)
1,298 税込1,428
当日出荷

キログラム(kg)とニュートン(N)の両方の単位の入ったばねばかりで、内部構造が観察できる透明タイプです。 平面でも使える様に一部フラットになっています。0点調節機構付。
表示形式アナログ ひょう量単位kg、N
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。 三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。 蛍光液と酸化液を混ぜるだけで簡単に発光します。
セット内容蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

アルニコ磁石と同等の強い磁力をもった小型のフェライト磁石で、表面はカラーコーティング処理で仕上げています。
付属品プラスチックケース 寸法(mm)Φ17×9 5色(赤・青・黄・緑・白) 磁力両面着磁型
1組(5個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り花などの植物に吸わせて花の色を変えられる染色液です。 水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。 花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード