7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製メラミン焼付塗装仕上げで頑丈です。引き出しは透明プラスチック製で、内容物を外から確かめることができます。
タイプ卓上型
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス整理ケース
エコ商品
スチール製メラミン焼付塗装仕上げで頑丈です。引き出しは透明プラスチック製で、内容物を外から確かめることができます。
材質本体/スチール・メラミン焼付塗装、引出/PS樹脂、レール/PP樹脂 質量(kg)18 ホワイト サイズA4 タイプ床置型 種類引出し 引出し数9×2列(深) 外寸(mm)527×400×880 棚段数9 引出し内寸法(mm)223×312×77(A4/深) グリーン購入法適合
1個
68,980 税込75,878
8日以内出荷

スチール製メラミン焼付塗装仕上げで頑丈です。引き出しは透明プラスチック製で、内容物を外から確かめることができます。
引出し内寸法(mm)【浅】223×312×35(A4)、【深】223×312×77(A4)
1個
36,880 税込40,568
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さ495mmまでのメスピペットやホールピペットの分類・収納保管に最適なケースです。 本体は耐衝撃性の強化プラスチック製で、引き出しは透明プラスチック製です。 4種類の分類整理ができ、それぞれ積み重ねて使用することもできます。
材質本体:PVC 引き出し:PS 寸法(mm)260×530×185 引出し数4 引出し内寸法(mm)110×495×70
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

長尺のメスピペットやホールピペットの分類・収納保管に最適なケースです。 本体は耐衝撃性の強化プラスチック製で、引き出しは透明プラスチック製です。 P-6型は6種類、P-4型は4種類の分類整理ができ、積み重ねて使用することもできます。 P-8型、P-12型は大型で分類保管に便利です。
材質本体/PVC、引出し/PS
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A4ファイルが完全に収まるサイズの床置型整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 左右2か所にタイトルシールが添付されています。 浅型・深型や列数等様々なタイプからお選びいただけます。
サイズA4 材質本体/スチール、メラミン焼付塗装、引出し/SP樹脂、レール/PP樹脂 引出し内寸法(mm)浅型/223×312×36、深型/223×312×77
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。 前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。 無音・無振動で長期連続運転が可能です。 庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。 扉は透明で内容物の確認が容易です。 棚板はお好みの位置に設定可能です。 KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。
材質(本体)スチール 電源(V)AC100 消費電力(W)10 材質(扉)強化ガラス 湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)