材質PMMA
材質合成石英ガラス
長さ(mm)600
耐熱温度(℃)1000
純度(%)Si:99.99以上
材質合成石英ガラス
耐熱温度(℃)1000
純度(%)Si/99.99以上
耐有機溶媒の特性を持つ、透明な材質で、フェノール・クロロホルム抽出時における液ー液面の判別に便利です。
材質本体/TPX(ポリメチルペンテン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
滅菌オートクレーブ可(121℃ 20分)
蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。
付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
発光継続時間が長く、輝度も明るい高性能な蓄光素材(粉末)です。
蛍光灯で10分間蓄光させた時、約2~5時間発光を継続します。
水に溶けません。液状化させたい場合はクリアラッカーや透明マニキュアにケミブライトを10~20%混ぜ合わせて下さい。
放射性物質は含んでいません。
内容量(g)20g
発光色黄緑色(ピーク波長525nm)
主成分アルミン酸ストロンチウム
粒度分布D90≦32μm
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
アルコール温度計に透明樹脂を被覆し、破損時のガラスの飛び散りを防止します。 先端部は被覆を長くしていますので試験管やビーカーに入れた時の割れを防ぎます。
長さ(mm)300
付属品転がり防止リング、ケース
1目盛1℃
被覆ポリオレフィン
ペットボトルに入る人形タイプの浮沈子です。
水を満たした炭酸用ペットボトルに浮沈子を入れ、ボトルを握ると浮き沈みする不思議な現象を観察できます。
浮沈子は透明で中空になっており、また細長い管を採用しており空気の体積変化が観察しやすくなっています。
仕様(浮沈子)ガラス人形・中空・約60mm
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
関連キーワード