オートクレーブ可能なチューブラックです。
滅菌オートクレーブ可能
材質本体:PP キャップ:HDPE
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
最大遠心力(G)16000
材質PP
容量(mL)15
タイプ円錐底
規格DNase/RNase/パイロジェンフリー USPクラスVI適合
材質(キャップ)HDPE
入数500本
3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 3面とも高さが同じなので、並べて使うことができます。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。 1.5/2.0mLメインの面に切り欠きがあり、チューブを開けるのに便利です。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)75×55×55
質量(g)約85
滅菌オートクレーブ可
架数0.5mL×9 1.5/2.0mL×11 5/15mL×6 50mL×2
3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)75×55×30
質量(g)98
滅菌オートクレーブ可 UV照射可
架数0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2
連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。 4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
材質PP
寸法(mm)100×95×50
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 4種のラックの役割を果たすので、スペースの限られるクリーンベンチ内での使用に最適です。
材質PP
架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4
寸法(mm)173×50×90
滅菌オートクレーブ可能
連結タイプの4面ラックで直列に連結できます。
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。
材質PP
寸法(mm)100×95×50
色紫
容量(mL)50
滅菌オートクレーブ可
架数0.5mL(8mmΦ):13穴 1.5mL(12mmΦ):26+6+8穴 15mL(17mmΦ):6穴 50mL(30mmΦ):5+2穴
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
関連キーワード